automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-525.4-PLUS

Zegar astronomiczny PCZ-525.4-PLUS z przerwą nocną

Astronomiczne sterowanie oświetleniem z NFC

Zegar astronomiczny PCZ-525.4-PLUS z przerwą nocną

Dlaczego warto wybrać PCZ-525.4-PLUS?

Cykl astronomiczny z lokalizacją, programowana przerwa nocna

Wejście sterujące L/N/+

Konfiguracja NFC z iOS i Android

Zasilanie 24÷264 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Styk separowany 1×NO/NC

Montaż na szynie TH-35

Podtrzymanie zegara do 6 lat

Wejście czujnika jasności

Sterownik samodzielnie wyznacza momenty przełączeń na podstawie położenia słońca względem horyzontu oraz ustawionej lokalizacji. Dzięki temu oświetlenie może pracować zgodnie z naturalnym rytmem dnia bez sezonowego przestawiania typowych harmonogramów czasowych.

Funkcja programowanej przerwy nocnej pozwala wyłączyć oświetlenie w wybranym przedziale czasu, gdy jego praca nie jest wymagana. To szczególnie przydatne przy lampach posesyjnych, elewacyjnych, reklamowych i terenowych, gdzie ograniczenie czasu świecenia zmniejsza zużycie energii.

Konfiguracja może być przygotowana w aplikacji PCZ Konfigurator na telefonie z systemem iOS lub Android, a następnie zapisana do zegara przez NFC. Ułatwia to szybkie uruchamianie wielu sterowników, archiwizację ustawień, identyfikację urządzeń oraz przenoszenie gotowych konfiguracji między instalacjami.
Zegar astronomiczny PCZ-525.4-PLUS z przerwą nocną Zegar astronomiczny PCZ-525.4-PLUS z przerwą nocną Zegar astronomiczny PCZ-525.4-PLUS z przerwą nocną
Uniwersalne zasilanie

Uniwersalne zasilanie

Praca w szerokim zakresie 24÷264 V AC/DC.

Precyzyjny czas

Precyzyjny czas

Dokładność wskazań 1 s, błąd ±1 s/24 h.

Praca w rozdzielnicy

Praca w rozdzielnicy

Kompaktowy montaż na szynie, stopień ochrony IP20.

PCZ-525.4-PLUS – wizualizacja urządzenia

Zegar astronomiczny PCZ-525.4-PLUS z przerwą nocną

Poznaj inne zalety PCZ-525.4-PLUS

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na standardowej szynie TH-35.

Na froncie znajduje się czytelny wyświetlacz LCD, prezentujący czas, stan pracy, tryby oraz informacje potrzebne podczas konfiguracji.

Panel przedni wyposażono w cztery przyciski sterujące, umożliwiające lokalną konfigurację, podgląd parametrów i ręczne przełączanie trybów pracy.

Widoczne zaciski śrubowe służą do podłączenia zasilania, styków przekaźnika, wejścia czujnika jasności oraz obwodów sterujących zgodnie ze schematem.

Programowanie z telefonu odbywa się przez zbliżenie urządzenia mobilnego do przedniej części zegara, zgodnie z zasadą komunikacji bardzo bliskiego zasięgu.

Materiały dodatkowe

Zegar astronomiczny PCZ-525-PLUS z wejściem do czujnika jasności i możliwością podłączenia przycisku

Poradnik praktyka elektryka - PCZ-525.3 - zegar astronomiczny z NFC

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Liczba miejsc pamięci
500
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1,00000007 min
Liczba styków
1
Dokładność na dzień
1 s
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
24-265 V
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Tak
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F