automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-526.4

Zegar astronomiczny PCZ-526.4

Dwukanałowy zegar astronomiczny z konfiguracją NFC

Zegar astronomiczny PCZ-526.4

Dlaczego warto wybrać PCZ-526.4?

Zasilanie 24÷264 V AC/DC

Dwa przekaźniki 16 A

Styki separowane NO/NC

Konfiguracja NFC z iOS i Android

Programowalna przerwa nocna

Montaż na szynie TH-35

Podtrzymanie zegara do 6 lat

Zakres pracy -20÷50°C

Obudowa 2 moduły, IP20

PCZ-526.4 wyznacza czasy przełączeń na podstawie daty, lokalizacji i obliczonego położenia słońca względem horyzontu. Dzięki temu sterowanie oświetleniem nie wymaga sezonowego korygowania harmonogramu, a załączenia mogą następować zgodnie z realnym rytmem świtu i zmierzchu.

Urządzenie wyposażono w dwa przekaźniki 16 A ze stykami NO/NC, co umożliwia obsługę dwóch niezależnych obwodów. Każdy kanał może mieć własny program pracy, dlatego jeden sterownik może kontrolować różne strefy oświetlenia lub odbiorniki o odmiennych wymaganiach czasowych.

Bezprzewodowa komunikacja NFC pozwala odczytywać i zapisywać ustawienia za pomocą smartfona z aplikacją PCZ Konfigurator. Konfigurację można przygotować offline, zapisać do pliku, udostępnić lub przenieść na wiele zegarów, co znacząco skraca uruchamianie powtarzalnych instalacji.
Zegar astronomiczny PCZ-526.4 Zegar astronomiczny PCZ-526.4 Zegar astronomiczny PCZ-526.4
Precyzyjny harmonogram

Precyzyjny harmonogram

Sterowanie oparte na dacie, lokalizacji i cyklu słonecznym.

Oszczędność energii

Oszczędność energii

Przerwa nocna ogranicza niepotrzebną pracę odbiorników.

Uniwersalne zasilanie

Uniwersalne zasilanie

Zakres 24÷264 V AC/DC ułatwia dobór do instalacji.

PCZ-526.4 – wizualizacja urządzenia

Zegar astronomiczny PCZ-526.4

Poznaj inne zalety PCZ-526.4

Urządzenie ma obudowę rozdzielnicową o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do montażu w szafie lub rozdzielnicy.

Na froncie znajduje się wyświetlacz LCD prezentujący informacje potrzebne do obsługi, podglądu ustawień i sygnalizacji trybu pracy zegara.

Panel czołowy wyposażono w przyciski MENU, OK, plus i minus, służące do konfiguracji, podglądu oraz ręcznej zmiany stanów kanałów.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie zasilania oraz obwodów przekaźnikowych, w tym styków wspólnych, normalnie otwartych i normalnie zamkniętych.

Kształt obudowy i zaczep montażowy są przystosowane do instalacji na standardowej szynie TH-35 w rozdzielnicy elektrycznej.

Materiały dodatkowe

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCZ - RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Liczba miejsc pamięci
2
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1,00000004 min
Liczba styków
2
Dokładność na dzień
1 s
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba kanałów
2
Zakres napięcia zasilającego
24-265 V
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Tak
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
0-60 Hz

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F