automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-528.4

Uniwersalny zegar programowalny PCZ-528.4

Uniwersalny zegar programowalny F&F PCZ-528.4

Uniwersalny zegar programowalny PCZ-528.4

Dlaczego warto wybrać PCZ-528.4?

Konfiguracja NFC z iOS i Android

256 programów załączania i wyłączania

Tryb astronomiczny, tygodniowy i roczny

Zasilanie 24–264 V AC/DC

Przekaźnik ze stykiem separowanym 1 × NO/NC 16 A

Podtrzymanie zegara do 6 lat

Montaż na szynie TH-35

Wejście dla przycisku zewnętrznego

Zakres pracy -20÷50°C

PCZ-528.4 łączy funkcje zegara astronomicznego, tygodniowego i rocznego. Umożliwia sterowanie odbiornikami według stałych godzin, dni tygodnia, zakresów dat, świąt oraz zdarzeń związanych z położeniem słońca. Dzięki temu jeden moduł może obsłużyć złożone scenariusze pracy bez stosowania kilku oddzielnych urządzeń.

Ustawienia można odczytywać i zapisywać za pomocą aplikacji PCZ Konfigurator na telefonie z Android lub iOS wyposażonym w NFC. Konfigurację da się przygotować offline, zapisać do pliku, udostępnić i szybko wgrać do wielu zegarów, co znacząco skraca czas uruchomienia oraz serwisowania instalacji.

Zaawansowany licznik czasu pracy pozwala monitorować załączenie odbiornika w bieżącym dniu, miesiącu, w ostatnich 12 miesiącach oraz od pierwszego uruchomienia. Dodatkowo dostępny jest kasowalny licznik pomocniczy i możliwość ograniczenia sumarycznego czasu załączenia do 99999 godzin, co wspiera nadzór nad eksploatacją urządzeń.
Uniwersalny zegar programowalny PCZ-528.4 Uniwersalny zegar programowalny PCZ-528.4 Uniwersalny zegar programowalny PCZ-528.4
Uniwersalne sterowanie

Uniwersalne sterowanie

Obsługuje harmonogramy godzinowe, astronomiczne, tygodniowe i roczne.

Bezpieczne nastawy

Bezpieczne nastawy

Konfigurację można zabezpieczyć kodem PIN przed przypadkową zmianą.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór energii wynosi 1,5 W podczas pracy.

PCZ-528.4 – wizualizacja urządzenia

Uniwersalny zegar programowalny PCZ-528.4

Poznaj inne zalety PCZ-528.4

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu na szynie TH-35 w rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie znajduje się ekran LCD prezentujący czas, tryb pracy, stan przekaźnika oraz informacje menu konfiguracyjnego.

Panel czołowy wyposażono w przyciski MENU, OK, + i –, służące do obsługi menu, zmiany nastaw oraz ręcznego przełączania pracy.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie zasilania, wyjścia przekaźnikowego oraz wejścia sterującego dla przycisku zewnętrznego.

Na obudowie umieszczono opisy zacisków i funkcji, ułatwiające identyfikację połączeń podczas montażu oraz serwisowania urządzenia.

Materiały dodatkowe

programator czasowy PCZ-528 - zegar tygodniowy, roczny i astronomiczny, wybór taryf energetycznych

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne.

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Liczba miejsc pamięci
250
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1,00000008 min
Liczba styków
1
Dokładność na dzień
1 s
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
24-265 V
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Program roczny
Tak
Program świąteczny
Tak
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Tak
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F