automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-529.4

Zegar programowalny roczny PCZ-529.4

Roczny zegar sterujący z konfiguracją NFC

Zegar programowalny roczny PCZ-529.4

Dlaczego warto wybrać PCZ-529.4?

Roczny cykl sterowania

Konfiguracja NFC z iOS i Android

Zasilanie 24÷264 V AC/DC

Przekaźnik ze stykiem separowanym 1×NO/NC 16 A

500 komórek pamięci programu

Montaż na szynie TH-35

Tryb automatyczny i ręczny

Podtrzymanie zegara do 6 lat

Praca w temperaturze -20÷50°C

PCZ-529.4 umożliwia sterowanie obwodem według daty, godziny i minuty w cyklu rocznym. Pamięć 500 komórek pozwala zaprogramować 250 par rozkazów włącz/wyłącz, co ułatwia tworzenie rozbudowanych harmonogramów dla instalacji domowych, budynkowych i przemysłowych bez konieczności codziennej obsługi.

Zegar można odczytać i zapisać bezprzewodowo z użyciem smartfona z NFC oraz aplikacji PCZ Konfigurator dla Android i iOS. Konfigurację można przygotować offline, zapisać do pliku, udostępnić oraz powielać na wielu urządzeniach, co znacząco skraca czas uruchamiania większych instalacji.

Zakres zasilania 24÷264 V AC/DC pozwala stosować zegar w różnych typach instalacji, a obudowa 2-modułowa do montażu na szynie TH-35 ułatwia integrację w rozdzielnicy. Separowany styk przekaźnika 1×NO/NC zwiększa elastyczność podłączenia sterowanego obwodu.
Zegar programowalny roczny PCZ-529.4 Zegar programowalny roczny PCZ-529.4 Zegar programowalny roczny PCZ-529.4
Precyzyjna praca

Precyzyjna praca

Dokładność wskazań 1 s i błąd ±1 s/24 h.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy urządzenia wynosi 1,5 W.

Ochrona IP20

Ochrona IP20

Stopień ochrony odpowiedni do montażu w rozdzielnicy.

PCZ-529.4 – wizualizacja urządzenia

Zegar programowalny roczny PCZ-529.4

Poznaj inne zalety PCZ-529.4

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie znajduje się wyświetlacz LCD prezentujący czas, tryb pracy, stan przekaźnika i informacje programowe.

Widoczne przyciski MENU, OK, plus i minus umożliwiają lokalną obsługę, konfigurację oraz ręczne przełączanie stanu.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz styków przekaźnika COM, NO i NC.

Konfiguracja NFC wymaga bezpośredniego przyłożenia smartfona do frontu programowanego sterownika.

Materiały dodatkowe

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCZ - RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Liczba miejsc pamięci
500
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1,00000005 min
Liczba styków
1
Dokładność na dzień
1 s
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
24-265 V
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Program roczny
Tak
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Nie
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F