automatyka domowa i przemysłowa

PCZ-531LED

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531LED

Programowalny zegar tygodniowy do sterowania LED

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531LED

Dlaczego warto wybrać PCZ-531LED?

Sterowanie LED 12÷24 V

Jasność regulowana 0–100%

Program tygodniowy i dobowy

480 komórek pamięci programu

Zasilanie 9÷30 V DC

Wyjście tranzystorowe 8 A

Wejście przycisku monostabilnego

Montaż na szynie TH-35

Zakres pracy -15÷50°C

Sterownik realizuje programy dobowe, tygodniowe, dla dni roboczych, weekendu lub pojedynczego dnia tygodnia. Pozwala automatycznie ustawiać poziom jasności LED o określonej godzinie, co ułatwia tworzenie powtarzalnych scen oświetleniowych w domu, obiekcie usługowym lub instalacji budynkowej.

PCZ-531LED nie ogranicza się do prostego załączania i wyłączania obwodu. Umożliwia ustawienie jasności w zakresie 0–100%, a także konfigurację czasu rozjaśniania i ściemniania oraz charakterystyki jasności, co pozwala lepiej dopasować pracę sterownika do rzeczywistego źródła LED.

Wejście bezpotencjałowe pozwala podłączyć zewnętrzny przycisk monostabilny. Użytkownik może ręcznie włączać, wyłączać oraz regulować jasność, a także czasowo przerwać automatykę bez trwałej zmiany zaprogramowanego harmonogramu.
Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531LED Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531LED Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531LED
Precyzyjne sterowanie czasowe

Precyzyjne sterowanie czasowe

Programowanie z dokładnością do 1 minuty.

Podtrzymanie zegara

Podtrzymanie zegara

Bateria 2032 podtrzymuje pracę zegara do 6 lat.

Ochrona IP20

Ochrona IP20

Przeznaczony do montażu w rozdzielnicach i obudowach.

PCZ-531LED – wizualizacja urządzenia

Zegar programowalny tygodniowy PCZ-531LED

Poznaj inne zalety PCZ-531LED

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na panelu przednim znajduje się wyświetlacz pokazujący czas, dni tygodnia, tryb pracy, stan wyjścia i komunikaty informacyjne.

Widoczne przyciski MENU, OK, plus i minus służą do programowania, zmiany ustawień oraz regulacji poziomu jasności.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterowniczego oraz wyjścia obciążenia LED.

Bok urządzenia zawiera oznaczenia zacisków i symbolikę ułatwiającą identyfikację wejścia, zasilania oraz wyjścia.

Materiały dodatkowe

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ: PCZ - zegary programowalne. Tygodniowe, astronomiczne, roczne, uniwersalne. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Zegary sterujące - tygodniowy, astronomiczny. Programowanie zegarów z aplikacji mobilnej przez NFC. — Zobacz także nasze inne urządzenie

PCZ - RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Liczba kanałów
1
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Dokładność na dzień
1 s
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Zewnętrzne programowanie
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Program cykliczny
Tak
Program astronomiczny
Nie
Program losowy
Nie
Miernik godzinowy
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
GPS
Nie
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Liczba miejsc pamięci
500
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
8 A
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Liczba styków
1
Maks. moc przełączana LED
200 W
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
0 min
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F