automatyka domowa i przemysłowa

PSR-463

Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-463

Obrotowy przełącznik sieć-agregat 63 A

Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-463

Dlaczego warto wybrać PSR-463?

Prąd znamionowy 63 A

Cztery bieguny przełączania

Program łączeń 1-0-2

Napięcie znamionowe 415 V AC

Moc łączeniowa 41 kW

Montaż DIN lub płyta

Zaciski śrubowe do 35 mm²

Blokada napędu w pozycji 0

Stopień ochrony IP20

Program 1-0-2 umożliwia podłączenie do wyjścia jednej z dwóch linii wejściowych albo całkowite odłączenie obwodów. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne w instalacjach sieć-agregat, gdzie operator musi jasno wybrać aktualne źródło zasilania.

Konstrukcja zapobiega jednoczesnemu włączeniu obu źródeł oraz natychmiastowemu przełączeniu z jednej linii na drugą bez pozycji 0. Zmniejsza to ryzyko błędnej obsługi i podnosi bezpieczeństwo instalacji z zasilaniem rezerwowym.

Styki główne L1, L2, L3 i N są załączane oraz wyłączane jednocześnie. Taka praca ułatwia kontrolę obwodów w układach jedno- i trójfazowych oraz wspiera niezawodne przełączanie zasilania pod obciążeniem znamionowym.
Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-463 Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-463 Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-463
Ręczna obsługa

Ręczna obsługa

Operator wybiera źródło zasilania bez układów automatyki.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe

Przeznaczony do instalacji z siecią i agregatem.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Pasuje do standardowych aplikacji budynkowych i technicznych.

PSR-463 – wizualizacja urządzenia

Obrotowy modułowy przełącznik sieć - agregat PSR-463

Poznaj inne zalety PSR-463

Urządzenie ma obudowę modułową przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy, zajmującą szerokość 8 modułów.

Na panelu przednim znajduje się ręczny napęd obrotowy służący do wyboru pozycji pracy przełącznika.

Oznaczenia pozycji przełączenia pozwalają operatorowi sprawdzić, czy wybrano linię pierwszą, rozłączenie czy linię drugą.

Na obudowie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia torów zasilania, przystosowane do przewodów do 35 mm².

Konstrukcja umożliwia instalację na szynie DIN, a także montaż na płycie montażowej w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ // PSR 463 AUTO - automatyczny przełącznik zasilania (sieć-agregat)

NOWOŚĆ F&F 2025 // PSR-463-AUTO. Przełączniki sieć-agregat (PSR; PSA)

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Przełącznik
Liczba biegunów
4
Z pozycją 0
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do montażu na płycie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0 kW
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
0 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F