automatyka domowa i przemysłowa

PSR-463-AUTO

Przełącznik automatyczny PSR-463-AUTO

Automatyczny przełącznik sieć-agregat 63 A

Przełącznik automatyczny PSR-463-AUTO

Dlaczego warto wybrać PSR-463-AUTO?

Prąd znamionowy do 63 A

Układ 4-biegunowy 3-fazowy

Tryb automatyczny i ręczny

Czas przełączania do 5 s

Kontrola napięcia linii wejściowych

Wyjścia przekaźnikowe sterujące

Wejście alarmowego wyłączenia

Montaż na płycie instalacyjnej

Stopień ochrony IP20

Urządzenie samoczynnie wybiera linię zasilającą na podstawie parametrów napięcia. Po zaniku poprawnego zasilania głównego może przełączyć obciążenie na linię pomocniczą, a po powrocie prawidłowych parametrów przywrócić zasilanie z linii priorytetowej. To rozwiązanie zwiększa ciągłość pracy instalacji oraz ogranicza konieczność ręcznej obsługi.

Mechaniczna konstrukcja przełącznika zapobiega jednoczesnemu włączeniu obu źródeł zasilania oraz wymusza przejście przez pozycję 0. Jednoczesne załączanie i wyłączanie styków L1, L2, L3 oraz N poprawia bezpieczeństwo pracy w układach trójfazowych i ogranicza ryzyko błędnego przełączenia.

Wyjścia przekaźnikowe umożliwiają sygnalizację załączenia linii, blokady bezpieczeństwa oraz przekazanie rozkazu startu do generatora prądotwórczego. Wejście alarmowe pozwala zdalnie wyłączyć zasilanie i ustawić aparat w pozycji 0, co ułatwia budowę prostych układów samoczynnego załączenia rezerwy oraz systemów bezpieczeństwa.
Przełącznik automatyczny PSR-463-AUTO Przełącznik automatyczny PSR-463-AUTO Przełącznik automatyczny PSR-463-AUTO
Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe

Przełącza instalację między siecią główną i pomocniczą.

Sterowanie lokalne

Sterowanie lokalne

Obsługa automatyczna lub ręczna z poziomu frontu.

Sygnalizacja pracy

Sygnalizacja pracy

Kontrolki ułatwiają ocenę stanu zasilania.

PSR-463-AUTO – wizualizacja urządzenia

Przełącznik automatyczny PSR-463-AUTO

Poznaj inne zalety PSR-463-AUTO

Urządzenie ma obudowę przeznaczoną do zabudowy w instalacji elektrycznej, z widocznym frontem sterująco-sygnalizacyjnym. Stopień ochrony urządzenia wynosi IP20.

Na froncie znajduje się przełącznik trybu pracy, umożliwiający wybór obsługi automatycznej lub ręcznej bez dodatkowych elementów sterujących.

Widoczna dźwignia pozwala ustawiać pozycję aparatu w trybie ręcznym. W trybie automatycznym jej położenie zmienia wbudowany napęd silnikowy.

Front wyposażono w kontrolki informujące o obecności napięcia na linii głównej i pomocniczej oraz o załączeniu wybranego źródła zasilania.

Urządzenie posiada zaciski obwodu mocy oraz zaciski sterowania typu push-in widoczne od frontu, służące do podłączenia przewodów instalacyjnych i sygnałowych.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ // PSR 463 AUTO - automatyczny przełącznik zasilania (sieć-agregat)

NOWOŚĆ // PSR 463 AUTO - automatyczny przełącznik zasilania (sieć-agregat)

NOWOŚĆ F&F 2025 // PSR-463-AUTO. Przełączniki sieć-agregat (PSR; PSA)

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Liczba biegunów
4
Z pozycją 0
Tak
Z powrotem do położenia 0
Tak
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
0 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0 kW
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Do montażu na płycie
Tak
Do montażu tablicowego
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Model
Przełącznik wielopołożeniowy
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F