automatyka domowa i przemysłowa

TI-1000-5

Przekładnik prądowy TI-1000-5

Przekładnik prądowy 1000/5 A do precyzyjnego pomiaru

Przekładnik prądowy TI-1000-5

Dlaczego warto wybrać TI-1000-5?

Przekładnia prądowa 1000/5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 10 VA

Jednofazowa konstrukcja pomiarowa

Zamknięty rdzeń magnetyczny

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż tablicowy lub szynoprzewód

Częstotliwość 50–60 Hz

Stopień ochrony IP20

Przekładnia 1000/5 A pozwala przekształcić wysoki prąd pierwotny na prąd wtórny 5 A, zgodny z typowymi zakresami wejściowymi urządzeń pomiarowych i kontrolnych. Ułatwia to monitorowanie obciążeń w rozdzielnicach, instalacjach energetycznych i systemach automatyki, bez bezpośredniego prowadzenia dużych prądów przez aparaturę pomiarową.

Klasa dokładności 0,5 zapewnia precyzyjne odwzorowanie wartości prądu w zastosowaniach wymagających wiarygodnych danych pomiarowych. Jest to szczególnie istotne przy współpracy z licznikami energii, analizatorami sieci oraz układami nadzoru, gdzie stabilny pomiar wspiera kontrolę zużycia energii i ocenę pracy instalacji.

Konstrukcja z zamkniętym rdzeniem jest przeznaczona do stałego montażu przewodu pomiarowego przez główny otwór przekładnika. Takie rozwiązanie dobrze sprawdza się w nowych instalacjach i modernizowanych rozdzielnicach, zapewniając stabilną pozycję pracy oraz przewidywalne warunki pomiaru.
Przekładnik prądowy TI-1000-5 Przekładnik prądowy TI-1000-5 Przekładnik prądowy TI-1000-5
Stabilny pomiar

Stabilny pomiar

Przystosowany do monitorowania wysokich prądów w instalacjach elektrycznych.

Prosta integracja

Prosta integracja

Współpracuje z aparaturą pomiarową z wejściem 5 A.

Uniwersalny montaż

Uniwersalny montaż

Możliwa instalacja pionowa lub pozioma w tablicy albo na szynoprzewodzie.

TI-1000-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-1000-5

Poznaj inne zalety TI-1000-5

Z zewnątrz urządzenie ma formę jednofazowego przekładnika z nierozłącznym, zamkniętym korpusem, przeznaczonym do pracy w stałej instalacji pomiarowej.

Widoczny główny otwór służy do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem, odpowiadającego jednemu zwojowi uzwojenia pierwotnego P1/P2.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2 w wykonaniu śrubowym, przystosowane do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego.

Kształt urządzenia umożliwia montaż w tablicy lub na szynoprzewodzie, co można uwzględnić przy projektowaniu układu w rozdzielnicy.

Na zewnątrz nie występują przyciski, przełączniki ani pokrętła regulacyjne, ponieważ przekładnik jest pasywnym elementem toru pomiarowego.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Średnica przepustu
46 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
10 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
1000 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wysokość otworu
0-21 mm
Szerokość otworu
0-62 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
0,5
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F