automatyka domowa i przemysłowa

TI-100-5

Przekładnik prądowy TI-100-5

Przekładnik prądowy TI-100-5 100/5 A

Przekładnik prądowy TI-100-5

Dlaczego warto wybrać TI-100-5?

Przekładnia 100/5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc wyjściowa 2,5 VA

Jednofazowy zamknięty rdzeń

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż tablica lub szynoprzewód

Stopień ochrony IP20

Przekładnik redukuje prąd pierwotny do standardowego prądu wtórnego 5 A, umożliwiając współpracę z aparaturą pomiarową i kontrolną. Przekładnia 100/5 ułatwia monitorowanie obciążeń w rozdzielnicach, instalacjach technicznych oraz układach automatyki przemysłowej.

Klasa 0,5 wspiera wiarygodny pomiar prądu w aplikacjach wymagających stabilnych danych pomiarowych. Dzięki temu urządzenie może być stosowane w systemach kontroli zużycia energii, analizie pracy obwodów oraz nadzorze nad instalacją elektryczną.

Konstrukcja z zamkniętym rdzeniem zapewnia stabilne sprzężenie pomiarowe i powtarzalność działania. Kompaktowe wymiary 61 × 81 × 34 mm ułatwiają montaż w szafach i rozdzielnicach, także tam, gdzie liczy się uporządkowana zabudowa aparatury.
Przekładnik prądowy TI-100-5 Przekładnik prądowy TI-100-5 Przekładnik prądowy TI-100-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do pomiaru prądu w pojedynczym torze fazowym.

Stabilna praca

Stabilna praca

Zgodność z IEC 60044-1 oraz częstotliwość 50–60 Hz.

Bezpieczna instalacja

Bezpieczna instalacja

Izolacja testowana napięciem 3 kV przez 1 minutę.

TI-100-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-100-5

Poznaj inne zalety TI-100-5

Widoczna, kompaktowa obudowa przekładnika prądowego z zamkniętym rdzeniem, przeznaczona do zabudowy w rozdzielnicach i szafach elektrycznych.

Centralny otwór umożliwia przeprowadzenie przewodu lub szyny z mierzonym prądem, tworząc tor pierwotny przekładnika.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe obwodu wtórnego, przeznaczone do podłączenia przewodów pomiarowych do 4 mm².

Widoczne oznaczenia identyfikują model, kierunek toru pomiarowego oraz zaciski, ułatwiając poprawne podłączenie podczas montażu.

Kształt obudowy i otwór pomiarowy przystosowano do montażu w pozycji pionowej lub poziomej na tablicy albo szynoprzewodzie.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
100 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-10 mm
Szerokość otworu
0-30 mm
Klasa dokładności
0,5
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F