automatyka domowa i przemysłowa

TI-125-5

Przekładnik prądowy TI-125-5

Przekładnik prądowy TI-125-5 do precyzyjnego pomiaru prądu

Przekładnik prądowy TI-125-5

Dlaczego warto wybrać TI-125-5?

Przekładnia prądowa 125/5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc wyjściowa 2,5 VA

Rdzeń zamknięty, wykonanie jednofazowe

Prąd wtórny nominalny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Montaż tablica lub szynoprzewód

Zaciski śrubowe S1/S2 4 mm²

Stopień ochrony IP20

Przekładnia 125/5 A pozwala dopasować wysoki prąd pierwotny do standardowego wejścia pomiarowego 5 A. Ułatwia to współpracę z kompatybilnymi miernikami, licznikami i urządzeniami kontrolnymi, zapewniając czytelny oraz powtarzalny pomiar parametrów instalacji.

Klasa 0,5 wspiera zastosowania wymagające dokładnego monitorowania obciążenia i kontroli energii. To istotna cecha w rozdzielnicach, instalacjach przemysłowych oraz systemach nadzoru, gdzie precyzyjny odczyt prądu wpływa na ocenę pracy odbiorników.

Zamknięta konstrukcja rdzenia jest przeznaczona do instalacji, w których przewód z mierzonym prądem przechodzi przez główny otwór przekładnika. Takie wykonanie zapewnia trwałą budowę i dobrze sprawdza się w projektowanych układach pomiarowych oraz stałych rozdzielnicach.
Przekładnik prądowy TI-125-5 Przekładnik prądowy TI-125-5 Przekładnik prądowy TI-125-5
Do instalacji pomiarowych

Do instalacji pomiarowych

Umożliwia współpracę z kompatybilnymi miernikami i aparaturą kontrolną.

Stała przekładnia

Stała przekładnia

Zapewnia proporcjonalne odwzorowanie prądu pierwotnego na wtórny.

Bezpieczna eksploatacja

Bezpieczna eksploatacja

Współczynnik bezpieczeństwa FS poniżej 5 ogranicza ryzyko dla urządzeń pomiarowych.

TI-125-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-125-5

Poznaj inne zalety TI-125-5

Widoczna konstrukcja przekładnika tworzy zwartą obudowę z rdzeniem zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia przewodu pomiarowego przez środkowy otwór.

Na froncie urządzenia widoczny jest główny otwór, przez który przeprowadzany jest przewód z mierzonym prądem w torze pierwotnym.

Urządzenie posiada widoczne zaciski śrubowe uzwojenia wtórnego S1 i S2, przeznaczone do podłączenia obwodu pomiarowego.

Forma obudowy umożliwia montaż w tablicy lub na szynoprzewodzie, co można uwzględnić przy prezentacji urządzenia w rozdzielnicy.

Na urządzeniu stosowane są oznaczenia zacisków wtórnych S1/S2 oraz toru pierwotnego P1/P2, ułatwiające identyfikację połączeń.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Średnica przepustu
22 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Znamionowy prąd wtórny
2,5 A
Znamionowy prąd pierwotny
125 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wysokość otworu
0-10 mm
Szerokość otworu
0-30 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
0,5
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F