automatyka domowa i przemysłowa

TI-150-5

Przekładnik prądowy TI-150-5

Precyzyjny przekładnik prądowy 150/5 A

Przekładnik prądowy TI-150-5

Dlaczego warto wybrać TI-150-5?

Przekładnia prądowa 150/5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc wyjściowa 2,5 VA

Jednofazowa konstrukcja pomiarowa

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe 4 mm²

Montaż tablica lub szynoprzewód

Stopień ochrony IP20

Przekładnia 150/5 A umożliwia proporcjonalne przekształcenie wysokiego prądu pierwotnego na standardowy prąd wtórny 5 A, przystosowany do współpracy z urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi. To praktyczne rozwiązanie do monitorowania obciążeń w rozdzielnicach, instalacjach energetycznych oraz układach automatyki przemysłowej.

Klasa dokładności 0,5 pozwala wykorzystywać przekładnik w aplikacjach, w których istotna jest wiarygodność pomiaru. Ułatwia to kontrolę zużycia energii, analizę pracy instalacji oraz integrację z licznikami i aparaturą nadzorczą w systemach budynkowych i przemysłowych.

Zamknięty rdzeń zapewnia trwałą, kompaktową konstrukcję przeznaczoną do montażu na tablicy lub szynoprzewodzie. Rozwiązanie sprawdza się w nowych instalacjach oraz modernizowanych układach, w których możliwe jest przeprowadzenie przewodu pomiarowego przez otwór przekładnika.
Przekładnik prądowy TI-150-5 Przekładnik prądowy TI-150-5 Przekładnik prądowy TI-150-5
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Wymiary 61 × 81 × 34 mm ułatwiają zabudowę w rozdzielnicy.

Bezpieczna izolacja

Bezpieczna izolacja

Napięcie przebicia izolacji wynosi 3 kV przez 1 minutę.

Standard przemysłowy

Standard przemysłowy

Zgodność z IEC 60044-1 wspiera stosowanie w profesjonalnych instalacjach.

TI-150-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-150-5

Poznaj inne zalety TI-150-5

Widoczna, kompaktowa obudowa przekładnika z zamkniętym rdzeniem tworzy zwartą konstrukcję przeznaczoną do montażu w rozdzielnicach i układach pomiarowych.

Centralny otwór umożliwia przeprowadzenie przewodu z mierzonym prądem. Dostępne wymiary otworu to 30 mm, 25 mm, 20 mm, 10 mm oraz Ø22 mm.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe obwodu wtórnego S1 i S2, przeznaczone do podłączenia przewodów pomiarowych do 4 mm².

Konstrukcja przekładnika pozwala na montaż w pozycji pionowej lub poziomej, co ułatwia dopasowanie do układu tablicy albo szynoprzewodu.

Na urządzeniu widoczne są oznaczenia identyfikacyjne i przyłączeniowe, ułatwiające rozpoznanie modelu oraz prawidłowe podłączenie toru pomiarowego.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-10 mm
Szerokość otworu
0-30 mm
Klasa dokładności
0,5
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F