automatyka domowa i przemysłowa

TI-150-5-02S

Przekładnik prądowy TI-150-5-02S

Precyzyjny przekładnik prądowy 150/5 A

Przekładnik prądowy TI-150-5-02S

Dlaczego warto wybrać TI-150-5-02S?

Jednofazowy pomiar prądu

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Przekładnia 150/5 A

Klasa dokładności 0.2S

Moc znamionowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe 4 mm²

Temperatura pracy -50÷85°C

Montaż pionowy lub poziomy

Wysoka klasa dokładności 0.2S, potwierdzona świadectwem wzorcowania PCA, zwiększa wiarygodność pomiarów w układach kontrolnych, licznikowych i przemysłowych. To ważne w systemach, gdzie precyzyjne dane o obciążeniu wpływają na analizę energii, kontrolę kosztów i bezpieczeństwo eksploatacji.

Urządzenie przekształca prąd pierwotny 150 A na nominalny prąd wtórny 5 A, dopasowany do wejść wielu urządzeń pomiarowych. Umożliwia bezpieczne monitorowanie większych obciążeń bez bezpośredniego prowadzenia dużych prądów przez aparaturę kontrolną.

Szeroki zakres temperatur pracy od -50 do 85°C, izolacja testowana napięciem 3 kV oraz ciągły prąd termiczny 1,2×In wspierają stabilną pracę w rozdzielnicach i instalacjach technicznych. Parametry te sprzyjają niezawodności pomiarów w automatyce budynkowej i przemysłowej.
Przekładnik prądowy TI-150-5-02S Przekładnik prądowy TI-150-5-02S Przekładnik prądowy TI-150-5-02S
Profesjonalny pomiar

Profesjonalny pomiar

Przeznaczony do układów kontrolnych i pomiarowych.

Stabilna konstrukcja

Stabilna konstrukcja

Zamknięty rdzeń zapewnia powtarzalne warunki pomiaru.

Bezpieczna eksploatacja

Bezpieczna eksploatacja

Parametry izolacji wspierają pracę w rozdzielnicach.

TI-150-5-02S – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-150-5-02S

Poznaj inne zalety TI-150-5-02S

Widoczna zwarta konstrukcja przekładnika obejmuje zamknięty rdzeń, przeznaczony do instalacji przewodu pomiarowego przez centralny otwór.

Na froncie urządzenia widoczny jest otwór przelotowy 32 × 32 mm, przez który prowadzi się przewód lub szynoprzewód z mierzonym prądem.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe obwodu wtórnego S1 i S2, przeznaczone do podłączenia przewodów pomiarowych do 4 mm².

Widoczne oznaczenia P1/P2 oraz S1/S2 ułatwiają identyfikację toru pierwotnego i wtórnego podczas montażu oraz kontroli instalacji.

Obudowa o wymiarach 75 × 98 × 42 mm pozwala zamontować przekładnik w pozycji pionowej lub poziomej w tablicy albo na szynoprzewodzie.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
0.2S
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F