automatyka domowa i przemysłowa

TI-200-5

Przekładnik prądowy TI-200-5

Przekładnik prądowy TI-200-5 200/5 A

Przekładnik prądowy TI-200-5

Dlaczego warto wybrać TI-200-5?

Przekładnia prądowa 200/5 A

Jednofazowa konstrukcja pomiarowa

Zamknięty rdzeń przekładnika

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż pionowy lub poziomy

Stopień ochrony IP20

Przekładnik zamienia prąd pierwotny na wtórny 5 A w stałej proporcji 200/5, umożliwiając pomiar dużych prądów przez standardowe urządzenia kontrolne i pomiarowe. Ułatwia integrację z licznikami, analizatorami i systemami nadzoru energii bez konieczności bezpośredniego prowadzenia wysokich prądów przez aparaturę pomiarową.

Klasa 0,5 wspiera wiarygodny odczyt parametrów prądowych w instalacjach technicznych, budynkowych i przemysłowych. Jest to istotne w aplikacjach wymagających kontroli obciążenia, rozliczania zużycia energii oraz monitorowania pracy odbiorników w rozdzielnicach i układach automatyki.

Urządzenie przewidziano do montażu na tablicy lub szynoprzewodzie, w pozycji pionowej albo poziomej. Otwór pomiarowy o podanych wymiarach pozwala prowadzić przewód z mierzonym prądem przez rdzeń, a zaciski śrubowe S1/S2 zapewniają wygodne podłączenie obwodu wtórnego.
Przekładnik prądowy TI-200-5 Przekładnik prądowy TI-200-5 Przekładnik prądowy TI-200-5
Pomiar prądu

Pomiar prądu

Umożliwia bezpieczne dopasowanie prądu do wejść pomiarowych 5 A.

Stabilna praca

Stabilna praca

Przeznaczony do sieci 50÷60 Hz i napięcia pracy 0,66 kV AC.

Uniwersalny montaż

Uniwersalny montaż

Możliwa instalacja w pozycji pionowej lub poziomej.

TI-200-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-200-5

Poznaj inne zalety TI-200-5

Widoczna kompaktowa obudowa przekładnika tworzy zamknięty tor pomiarowy przeznaczony do przeprowadzenia przewodu z prądem pierwotnym.

Na froncie urządzenia widoczny jest otwór pomiarowy dla przewodu lub szyny, odpowiadający stronie pierwotnej przekładnika.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2, przeznaczone do podłączenia obwodu pomiarowego przewodami.

Widoczne oznaczenia P1/P2 oraz S1/S2 ułatwiają identyfikację stron przekładnika i poprawne wykonanie połączeń.

Kształt obudowy przystosowano do instalacji w rozdzielnicy, w tablicy lub na szynoprzewodzie, zależnie od układu montażowego.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
200 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
3,75 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-10 mm
Szerokość otworu
0-30 mm
Klasa dokładności
0,5
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F