automatyka domowa i przemysłowa

TI-200-5-02S

Przekładnik prądowy TI-200-5-02S

Precyzyjny przekładnik prądowy 200/5 A klasy 0.2S

Przekładnik prądowy TI-200-5-02S

Dlaczego warto wybrać TI-200-5-02S?

Przekładnia 200/5 A

Klasa dokładności 0.2S

Moc znamionowa 2,5 VA

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Praca -50÷85°C

Montaż tablica lub szynoprzewód

Zaciski śrubowe 4 mm²

Wysoka klasa dokładności 0.2S, potwierdzona świadectwem wzorcowania Polskiego Centrum Akredytacji, umożliwia stosowanie przekładnika w wymagających układach pomiarowych. To istotne w systemach monitorowania energii, kontroli obciążeń i instalacjach, w których wiarygodność danych pomiarowych ma bezpośredni wpływ na analizę pracy urządzeń.

Przekładnia 200/5 pozwala przekształcić prąd pierwotny 200 A na standardowy prąd wtórny 5 A, zgodny z zakresem wielu urządzeń pomiarowych i kontrolnych. Ułatwia to integrację z licznikami, analizatorami i systemami automatyki bez konieczności bezpośredniego prowadzenia wysokich prądów przez aparaturę pomiarową.

Zakres temperatury pracy od -50 do 85°C oraz napięcie probiercze 3 kV wspierają niezawodne działanie w zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych. Przekładnik może być stosowany w rozdzielnicach i instalacjach technicznych, gdzie liczą się stabilność parametrów, trwałość oraz bezpieczeństwo układu pomiarowego.
Przekładnik prądowy TI-200-5-02S Przekładnik prądowy TI-200-5-02S Przekładnik prądowy TI-200-5-02S
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa 0.2S zapewnia wysoką wiarygodność wskazań.

Standard 5 A

Standard 5 A

Wyjście wtórne kompatybilne z typową aparaturą pomiarową.

Szeroka eksploatacja

Szeroka eksploatacja

Przystosowany do pracy w temperaturze -50÷85°C.

TI-200-5-02S – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-200-5-02S

Poznaj inne zalety TI-200-5-02S

Widoczna, kompaktowa obudowa przekładnika obejmuje zamknięty tor magnetyczny, charakterystyczny dla montażu na przygotowanym przewodzie lub szynoprzewodzie.

Centralny otwór przelotowy o wymiarach 32 × 32 mm służy do przeprowadzenia przewodu lub szyny z mierzonym prądem.

Na obudowie znajdują się oznaczone zaciski wtórne S1 i S2, przystosowane do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego.

Na urządzeniu widoczne są oznaczenia toru pierwotnego i wtórnego, ułatwiające poprawne prowadzenie przewodów podczas instalacji.

Kształt obudowy jest dostosowany do montażu w rozdzielnicy, w tablicy lub na szynoprzewodzie w pozycji pionowej albo poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
200 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
0.2S
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F