automatyka domowa i przemysłowa

TI-250-5

Przekładnik prądowy TI-250-5

Przekładnik prądowy TI-250-5 250/5 A, klasa 0,5

Przekładnik prądowy TI-250-5

Dlaczego warto wybrać TI-250-5?

Przekładnia prądowa 250/5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 5 VA

Jednofazowy pomiar prądu

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż tablica lub szynoprzewód

Stopień ochrony IP20

Przekładnia 250/5 A pozwala przekształcić wysoki prąd pierwotny na standardowy prąd wtórny 5 A, bezpieczny dla aparatury pomiarowej. Klasa 0,5 wspiera precyzyjne monitorowanie obciążeń w rozdzielnicach, instalacjach budynkowych i układach przemysłowych.

Konstrukcja z zamkniętym rdzeniem zapewnia powtarzalny pomiar w instalacjach, w których przewód można przeprowadzić przez otwór przekładnika. Rozwiązanie jest dobrze dopasowane do nowych układów pomiarowych oraz zabudowy w rozdzielnicach elektrycznych.

Prąd wtórny nominalny 5 A oraz zaciski śrubowe S1/S2 umożliwiają podłączenie do liczników, analizatorów i urządzeń kontrolnych przystosowanych do współpracy z przekładnikami prądowymi. Ułatwia to integrację pomiaru energii z systemami nadzoru i automatyki.
Przekładnik prądowy TI-250-5 Przekładnik prądowy TI-250-5 Przekładnik prądowy TI-250-5
Profesjonalny pomiar

Profesjonalny pomiar

Przystosowany do współpracy z aparaturą kontrolno-pomiarową.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Zmniejsza prąd do wartości odpowiedniej dla układów pomiarowych.

Uniwersalny montaż

Uniwersalny montaż

Możliwa instalacja pionowa lub pozioma w rozdzielnicy.

TI-250-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-250-5

Poznaj inne zalety TI-250-5

Widoczny korpus z zamkniętym rdzeniem tworzy zwartą obudowę przeznaczoną do przeprowadzenia przewodu pomiarowego przez centralny otwór.

Na froncie urządzenia widoczny jest otwór, przez który prowadzi się przewód z mierzonym prądem, oznaczany jako tor pierwotny P1/P2.

Dostępne z zewnątrz zaciski śrubowe służą do podłączenia obwodu wtórnego z urządzeniem pomiarowym lub kontrolnym.

Urządzenie ma prostokątną, kompaktową konstrukcję o wymiarach 61 mm × 81 mm × 34 mm, ułatwiającą zabudowę w rozdzielnicy.

Kształt obudowy jest przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w tablicy albo na szynoprzewodzie.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
3,75 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-10 mm
Szerokość otworu
0-30 mm
Klasa dokładności
0,5
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F