automatyka domowa i przemysłowa

TI-30-5

Przekładnik prądowy TI-30-5

Precyzyjny przekładnik prądowy 30/5 A

Przekładnik prądowy TI-30-5

Dlaczego warto wybrać TI-30-5?

Przekładnia prądowa 30/5 A

Jednofazowa konstrukcja pomiarowa

Zamknięty rdzeń przekładnika

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 2,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Otwór pomiarowy Ø22 mm

Zaciski śrubowe 4 mm²

Montaż tablica lub przewód

Przekładnia 30/5 A pozwala przekształcić prąd pierwotny na standardowy sygnał wtórny 5 A, obsługiwany przez aparaturę pomiarową i kontrolną. Klasa dokładności 1 wspiera rzetelny odczyt w systemach monitorowania energii, rozliczania obciążeń i nadzoru instalacji.

Konstrukcja z zamkniętym rdzeniem jest przeznaczona do montażu w przygotowanym torze prądowym i zapewnia stałą geometrię pracy. To korzystne w instalacjach, gdzie ważna jest powtarzalność pomiaru, trwałość mechaniczna oraz niezawodna współpraca z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.

Maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC, częstotliwość 50–60 Hz, stopień ochrony IP20 i możliwość montażu pionowego lub poziomego ułatwiają zastosowanie przekładnika w typowych szafach, rozdzielnicach oraz układach automatyki budynkowej i przemysłowej.
Przekładnik prądowy TI-30-5 Przekładnik prądowy TI-30-5 Przekładnik prądowy TI-30-5
Standard 5 A

Standard 5 A

Sygnał wtórny zgodny z popularnymi wejściami pomiarowymi.

Bezpieczny pomiar

Bezpieczny pomiar

Ogranicza prąd doprowadzany do aparatury kontrolnej.

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

Do rozdzielnic, liczników i systemów nadzoru energii.

TI-30-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-30-5

Poznaj inne zalety TI-30-5

Widoczna obudowa przekładnika ma zwartą formę o wymiarach 44 × 67 × 30 mm, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy lub na przewodzie.

Na froncie urządzenia znajduje się otwór P1/P2 o średnicy Ø22 mm, przez który przeprowadzany jest przewód z mierzonym prądem.

Na obudowie widoczne są zaciski wtórne S1 i S2, przeznaczone do podłączenia obwodu pomiarowego przewodem do 4 mm².

Obudowa posiada oznaczenia kierunku i punktów P1/P2 oraz S1/S2, ułatwiające identyfikację strony pierwotnej i wtórnej podczas montażu.

Kształt urządzenia pozwala zamontować je w pozycji pionowej albo poziomej, na tablicy lub bezpośrednio w torze przewodu.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
30 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
1
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F