automatyka domowa i przemysłowa

TI-400-5

Przekładnik prądowy TI-400-5

Przekładnik prądowy TI-400-5 do pomiaru dużych prądów

Przekładnik prądowy TI-400-5

Dlaczego warto wybrać TI-400-5?

Przekładnia prądowa 400/5

Prąd wtórny nominalny 5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc wyjściowa 5 VA

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Częstotliwość 50–60 Hz

Napięcie pracy 0,66 kV AC

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż tablica lub szynoprzewód

Model TI-400-5 przekształca prąd pierwotny do standardowej wartości wtórnej 5 A, co ułatwia integrację z urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi. Przekładnia 400/5 pozwala prowadzić pomiar dużych prądów bez bezpośredniego podłączania aparatury do obwodu głównego.

Klasa 0,5 zapewnia wiarygodność pomiaru w systemach monitorowania energii, kontroli obciążenia i nadzoru instalacji elektrycznych. To istotne w automatyce budynkowej i przemysłowej, gdzie stabilne dane pomiarowe wspierają decyzje dotyczące bezpieczeństwa oraz efektywności pracy układu.

Zamknięty rdzeń przekładnika zapewnia zwartą i mechaniczną stabilną budowę do montażu w tablicy lub na szynoprzewodzie. Przewód z mierzonym prądem przechodzi przez otwór P1/P2, co pozwala realizować pomiar bez włączania przekładnika szeregowo w tor prądowy.
Przekładnik prądowy TI-400-5 Przekładnik prądowy TI-400-5 Przekładnik prądowy TI-400-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przystosowany do jednofazowych torów pomiaru prądu.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Obniża prąd do wartości obsługiwanej przez aparaturę pomiarową.

Praca w rozdzielnicach

Praca w rozdzielnicach

Konstrukcja IP20 do typowych instalacji elektrycznych.

TI-400-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-400-5

Poznaj inne zalety TI-400-5

Widoczna, kompaktowa obudowa przekładnika tworzy zamkniętą konstrukcję pomiarową przeznaczoną do przeprowadzenia przewodu lub szyny przez otwór urządzenia.

Na froncie urządzenia widoczny jest otwór P1/P2 dla przewodu z mierzonym prądem, o podanych wymiarach instalacyjnych 40 mm/30 mm oraz Ø30 mm.

Zewnętrzne zaciski wtórne S1 i S2 umożliwiają podłączenie obwodu pomiarowego przewodami o przekroju do 4 mm².

Na urządzeniu znajdują się oznaczenia zacisków i kierunku podłączenia, ułatwiające poprawne prowadzenie przewodu pierwotnego oraz obwodu wtórnego.

Kształt i wymiary obudowy 75 × 99 × 40 mm są przystosowane do zabudowy w tablicy lub na szynoprzewodzie.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
10 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
30 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-10 mm
Szerokość otworu
0-40 mm
Klasa dokładności
0,5
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F