automatyka domowa i przemysłowa

TI-40-5

Przekładnik prądowy TI-40-5

Przekładnik prądowy TI-40-5 40/5 A

Przekładnik prądowy TI-40-5

Dlaczego warto wybrać TI-40-5?

Przekładnia prądowa 40/5 A

Jednofazowy rdzeń zamknięty

Klasa dokładności 1

Moc znamionowa 1 VA

Prąd wtórny 5 A

Otwór pomiarowy Ø22 mm

Zaciski śrubowe 4 mm²

Montaż tablica lub szynoprzewód

Stopień ochrony IP20

Przekładnia 40/5 A umożliwia zamianę prądu pierwotnego na standardowy sygnał wtórny 5 A, zgodny z zakresem wielu urządzeń pomiarowych i kontrolnych. Dzięki temu TI-40-5 ułatwia monitorowanie obciążeń w instalacjach elektrycznych bez bezpośredniego prowadzenia dużych prądów do aparatury pomiarowej.

Zamknięty rdzeń sprzyja powtarzalności pomiaru i pewnej pracy w stałych instalacjach. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne w rozdzielnicach oraz układach, w których przewód pomiarowy może zostać przeprowadzony przez otwór przekładnika podczas montażu.

Obudowa o wymiarach 44 × 67 × 30 mm, otwór Ø22 mm oraz możliwość montażu na tablicy lub szynoprzewodzie pozwalają łatwo włączyć przekładnik do istniejącej infrastruktury pomiarowej. Zaciski śrubowe S1/S2 ułatwiają wykonanie trwałego połączenia z obwodem wtórnym.
Przekładnik prądowy TI-40-5 Przekładnik prądowy TI-40-5 Przekładnik prądowy TI-40-5
Pomiar pośredni

Pomiar pośredni

Umożliwia pomiar prądów przez standardowy obwód wtórny 5 A.

Zastosowanie techniczne

Zastosowanie techniczne

Do układów kontrolnych, pomiarowych i liczników energii.

Bezpieczna eksploatacja

Bezpieczna eksploatacja

Wymaga nierozłączania obwodu wtórnego podczas pracy przekładnika.

TI-40-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-40-5

Poznaj inne zalety TI-40-5

Widoczna z zewnątrz obudowa ma formę niewielkiego modułu o wymiarach 44 × 67 × 30 mm, przeznaczonego do zabudowy w instalacji elektrycznej.

Na froncie urządzenia znajduje się otwór pomiarowy Ø22 mm, przez który przeprowadza się przewód z mierzonym prądem pierwotnym.

Na obudowie dostępne są widoczne zaciski śrubowe obwodu wtórnego, przystosowane do przewodów o przekroju do 4 mm².

Elementy P1/P2 oraz S1/S2 są opisane na urządzeniu, co ułatwia identyfikację strony pierwotnej i wtórnej podczas montażu.

Kształt obudowy umożliwia montaż na tablicy lub szynoprzewodzie, w pozycji pionowej albo poziomej, bez dodatkowych elementów sterujących na froncie.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
40 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
1
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F