automatyka domowa i przemysłowa

TI-500-5

Przekładnik prądowy TI-500-5

Przekładnik prądowy 500/5 A do precyzyjnego pomiaru prądu

Przekładnik prądowy TI-500-5

Dlaczego warto wybrać TI-500-5?

Przekładnia prądowa 500/5 A

Jednofazowy pomiar prądu

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 2,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż tablica lub szynoprzewód

Stopień ochrony IP20

TI-500-5 przekształca prąd pierwotny 500 A na znamionowy prąd wtórny 5 A, dzięki czemu umożliwia współpracę z licznikami, analizatorami i aparaturą kontrolno-pomiarową. Stała przekładnia ułatwia interpretację wyników i integrację pomiaru z systemami nadzoru energii.

Klasa 0,5 pozwala stosować przekładnik w układach wymagających wiarygodnego odwzorowania prądu. To istotne w instalacjach przemysłowych i budynkowych, gdzie dokładność pomiaru wpływa na kontrolę obciążenia, rozliczenia techniczne oraz optymalizację zużycia energii.

Zamknięty rdzeń, izolacja testowana napięciem 3 kV przez 1 minutę oraz współczynnik bezpieczeństwa FS mniejszy niż 5 zwiększają niezawodność pracy w obwodach pomiarowych. Urządzenie jest przeznaczone do profesjonalnych rozdzielnic, przy zachowaniu zasad podłączania obwodu wtórnego.
Przekładnik prądowy TI-500-5 Przekładnik prądowy TI-500-5 Przekładnik prądowy TI-500-5
Pomiar dużych prądów

Pomiar dużych prądów

Przystosowany do redukcji prądu do zakresu pomiarowego aparatury.

Stabilna praca

Stabilna praca

Zakres częstotliwości 50÷60 Hz dla typowych instalacji AC.

Profesjonalne zastosowanie

Profesjonalne zastosowanie

Do rozdzielnic, pomiarów energii i układów kontrolnych.

TI-500-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-500-5

Poznaj inne zalety TI-500-5

Widoczna, kompaktowa obudowa przekładnika tworzy zamkniętą konstrukcję rdzenia, przez którą prowadzi się mierzony przewód.

Centralny otwór P1/P2 służy do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem, odpowiadając jednemu zwojowi uzwojenia pierwotnego.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2 do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego urządzenia kontrolnego lub pomiarowego.

Na urządzeniu widoczne są oznaczenia zacisków oraz toru pierwotnego, ułatwiające prawidłową orientację podczas montażu.

Konstrukcja przekładnika jest przystosowana do montażu w tablicy lub na szynoprzewodzie, w pozycji pionowej albo poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Średnica przepustu
30 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
10 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
500 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wysokość otworu
0-10 mm
Szerokość otworu
0-40 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
0,5
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F