automatyka domowa i przemysłowa

TI-50-5

Przekładnik prądowy TI-50-5

Przekładnik prądowy 50/5 A z zamkniętym rdzeniem

Przekładnik prądowy TI-50-5

Dlaczego warto wybrać TI-50-5?

Przekładnia 50/5 A

Jednofazowy pomiar prądu

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Otwór P1/P2 Ø22 mm

Zaciski śrubowe 4 mm²

Montaż tablica lub szynoprzewód

Przekładnik przekształca prąd pierwotny na nominalny prąd wtórny 5 A, co pozwala bezpiecznie podłączyć instalację do urządzeń kontrolnych, liczników i aparatury pomiarowej. Ułatwia monitorowanie obciążeń oraz integrację pomiaru z systemami nadzoru energii.

Konstrukcja z zamkniętym rdzeniem zapewnia przewidywalne warunki pomiaru w układach, w których przewód można przeprowadzić przez otwór przekładnika. To praktyczne rozwiązanie do nowych instalacji oraz modernizowanych rozdzielnic, gdzie liczy się powtarzalność pomiaru.

Wymiary 44 × 67 × 30 mm, otwór Ø22 mm oraz możliwość montażu na tablicy lub szynoprzewodzie ułatwiają zabudowę urządzenia w ograniczonej przestrzeni. Zaciski śrubowe S1/S2 pozwalają na pewne podłączenie przewodów obwodu wtórnego.
Przekładnik prądowy TI-50-5 Przekładnik prądowy TI-50-5 Przekładnik prądowy TI-50-5
Pomiar pośredni

Pomiar pośredni

Umożliwia bezpieczne dopasowanie dużych prądów do aparatury pomiarowej.

Standard przemysłowy

Standard przemysłowy

Parametry zgodne z typowymi układami kontroli i rozliczania energii.

Prosta integracja

Prosta integracja

Zaciski śrubowe ułatwiają podłączenie do liczników i analizatorów.

TI-50-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-50-5

Poznaj inne zalety TI-50-5

Widoczna, kompaktowa obudowa przekładnika tworzy konstrukcję z zamkniętym otworem pomiarowym, przeznaczoną do przeprowadzenia przewodu prądowego.

Centralny otwór o średnicy 22 mm jest elementem widocznym z zewnątrz i służy do przełożenia przewodu z mierzonym prądem.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe obwodu wtórnego, przeznaczone do podłączenia przewodów do urządzenia pomiarowego lub kontrolnego.

Oznaczenia P1/P2 oraz S1/S2 ułatwiają identyfikację strony pierwotnej i wtórnej podczas montażu oraz podłączania układu pomiarowego.

Obudowa o wymiarach 44 × 67 × 30 mm jest przystosowana łatwa do pokazania na zdjęciu i dopasowana do zabudowy w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
50 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
1
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F