automatyka domowa i przemysłowa

TI-600-5-02S

Przekładnik prądowy TI-600-5-02S

Przekładnik prądowy 600/5 A klasy 0.2S

Przekładnik prądowy TI-600-5-02S

Dlaczego warto wybrać TI-600-5-02S?

Przekładnia prądowa 600/5 A

Klasa dokładności 0.2S

Rdzeń zamknięty, jednofazowy

Moc znamionowa 3,75 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Otwór pomiarowy 32 × 32 mm

Temperatura pracy -50÷85°C

Montaż pionowy lub poziomy

Klasa dokładności 0.2S pozwala stosować przekładnik w układach wymagających precyzyjnego odwzorowania prądu pierwotnego. Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji zwiększa pewność doboru w aplikacjach pomiarowych, kontrolnych i rozliczeniowych.

Przekładnia 600/5 A umożliwia przekształcenie dużego prądu instalacji na standardowy sygnał wtórny 5 A. Ułatwia to współpracę z aparaturą kontrolno-pomiarową oraz pozwala prowadzić pomiary bez bezpośredniego obciążania wejść urządzeń wysokim prądem.

Zakres temperatury pracy od -50 do 85°C, napięcie probiercze 3 kV oraz ciągły prąd termiczny 1,2× In wspierają stabilną eksploatację w instalacjach budynkowych i przemysłowych. To istotne przy długotrwałym monitorowaniu obciążeń oraz integracji pomiarów z systemami nadzoru energii.
Przekładnik prądowy TI-600-5-02S Przekładnik prądowy TI-600-5-02S Przekładnik prądowy TI-600-5-02S
Pomiar energii

Pomiar energii

Do układów licznikowych, analizatorów i systemów monitorowania obciążenia.

Stabilna konstrukcja

Stabilna konstrukcja

Zamknięty rdzeń wspiera powtarzalność pomiaru w stałych instalacjach.

Zgodność normowa

Zgodność normowa

Wykonanie zgodne z PN-EN 61869-1 oraz PN-EN 61869-2.

TI-600-5-02S – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-600-5-02S

Poznaj inne zalety TI-600-5-02S

Widoczna, kompaktowa obudowa o wymiarach 75 × 98 × 42 mm tworzy zamkniętą konstrukcję przekładnika przeznaczoną do stałego montażu w instalacji.

Przez główny otwór o wymiarach 32 × 32 mm przeprowadza się przewód lub szynoprzewód z mierzonym prądem pierwotnym.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe obwodu wtórnego S1 i S2, przeznaczone do podłączenia przewodów do 4 mm².

Oznaczenia P1/P2 oraz S1/S2 ułatwiają identyfikację strony pierwotnej i wtórnej podczas montażu oraz późniejszej kontroli połączeń.

Konstrukcja zewnętrzna jest przystosowana do montażu na tablicy lub szynoprzewodzie, w pozycji pionowej albo poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
600 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
0.2S
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F