automatyka domowa i przemysłowa

TI-80-5

Przekładnik prądowy TI-80-5

Przekładnik prądowy TI-80-5 80/5 A

Przekładnik prądowy TI-80-5

Dlaczego warto wybrać TI-80-5?

Przekładnia prądowa 80/5 A

Klasa dokładności 1

Moc znamionowa 1,5 VA

Prąd wtórny 5 A

Rdzeń zamknięty, 1-fazowy

Otwór pomiarowy Ø22 mm

Zaciski śrubowe 4 mm²

Montaż pionowy lub poziomy

Stopień ochrony IP20

Przekładnik proporcjonalnie obniża prąd pierwotny do wartości 5 A po stronie wtórnej, umożliwiając współpracę z urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi. Pozwala to bezpiecznie monitorować obciążenia w rozdzielnicach, układach licznikowych oraz instalacjach automatyki, bez konieczności bezpośredniego prowadzenia dużego prądu przez aparaturę pomiarową.

Klasa dokładności 1 zapewnia stabilne odwzorowanie prądu w typowych zastosowaniach nadzorczych i rozliczeniowo-kontrolnych. Dzięki temu TI-80-5 może być stosowany w systemach monitorowania energii, gdzie istotna jest wiarygodna informacja o poborze prądu i obciążeniu instalacji.

Obudowa o wymiarach 44 × 67 × 30 mm, otwór Ø22 mm oraz możliwość montażu pionowego lub poziomego ułatwiają zabudowę w tablicach i na szynoprzewodach. Zaciski śrubowe S1/S2 umożliwiają trwałe podłączenie obwodu wtórnego, co sprzyja niezawodności instalacji pomiarowej.
Przekładnik prądowy TI-80-5 Przekładnik prądowy TI-80-5 Przekładnik prądowy TI-80-5
Zastosowanie pomiarowe

Zastosowanie pomiarowe

Do współpracy z licznikami, analizatorami i aparaturą kontrolną.

Bezpieczne skalowanie prądu

Bezpieczne skalowanie prądu

Obniża duże prądy do standardowego sygnału wtórnego 5 A.

Stałe parametry pracy

Stałe parametry pracy

Pracuje w zakresie 50÷60 Hz i temperaturze -5÷40°C.

TI-80-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TI-80-5

Poznaj inne zalety TI-80-5

Widoczna, kompaktowa obudowa z zamkniętym rdzeniem, przeznaczona do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem przez centralny otwór.

Na froncie urządzenia znajduje się otwór pomiarowy Ø22 mm oznaczony dla toru pierwotnego P1/P2, przez który przeprowadza się przewód prądowy.

Widoczne zaciski śrubowe obwodu wtórnego umożliwiają podłączenie przewodów do urządzenia pomiarowego lub kontrolnego.

Na obudowie znajdują się oznaczenia P1/P2 oraz S1/S2, ułatwiające prawidłową identyfikację kierunku i zacisków połączeniowych.

Forma obudowy jest przystosowana do zabudowy w tablicy lub na szynoprzewodzie, w orientacji pionowej albo poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
80 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Średnica przepustu
22 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
1
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F