automatyka domowa i przemysłowa

TO-100-5

Przekładnik prądowy TO-100-5

Przekładnik prądowy TO-100-5 z otwieranym rdzeniem

Przekładnik prądowy TO-100-5

Dlaczego warto wybrać TO-100-5?

Przekładnia prądowa 100/5

Otwierany rdzeń pomiarowy

Jednofazowa konstrukcja

Prąd wtórny 5 A

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe 4 mm²

Montaż pionowy lub poziomy

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik na przewód lub szynoprzewód w instalacji pomiarowej. Ułatwia to modernizację rozdzielnic i integrację z istniejącymi układami kontroli prądu, ograniczając zakres prac mechanicznych podczas montażu.

Przekładnia 100/5 umożliwia proporcjonalne przekształcenie prądu pierwotnego na standardowy prąd wtórny 5 A. Dzięki temu przekładnik może współpracować z urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi przystosowanymi do takiego zakresu sygnału.

Klasa dokładności 1, moc 1,5 VA, maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC oraz zgodność z IEC 60044-1 wspierają stabilną pracę w układach pomiaru energii, nadzoru instalacji i automatyki przemysłowej.
Przekładnik prądowy TO-100-5 Przekładnik prądowy TO-100-5 Przekładnik prądowy TO-100-5
Pomiar pośredni

Pomiar pośredni

Przystosowany do współpracy z aparaturą kontrolną i pomiarową.

Bezpieczna integracja

Bezpieczna integracja

Obniża mierzony prąd do wartości użytecznej dla urządzeń pomiarowych.

Zastosowanie profesjonalne

Zastosowanie profesjonalne

Do rozdzielnic, instalacji budynkowych i systemów przemysłowych.

TO-100-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-100-5

Poznaj inne zalety TO-100-5

Widoczna konstrukcja dzielona umożliwia rozpięcie przekładnika i założenie go na przewód lub szynoprzewód podczas instalacji.

Centralny otwór w obudowie służy do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem i jest wyraźnym elementem widocznym z zewnątrz.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe S1 i S2 przeznaczone do podłączenia obwodu wtórnego urządzenia pomiarowego.

Widoczne elementy śrubowe służą do zamknięcia i skręcenia przekładnika po założeniu go na przewód lub szynoprzewód.

Kształt obudowy i punkty mocowania umożliwiają instalację w tablicy w pozycji pionowej albo poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
100 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-32 mm
Szerokość otworu
0-21 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F