automatyka domowa i przemysłowa

TO-150-5

Przekładnik prądowy TO-150-5

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 150/5 A

Przekładnik prądowy TO-150-5

Dlaczego warto wybrać TO-150-5?

Przekładnia prądowa 150/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Jednofazowy pomiar prądu

Klasa dokładności 1

Moc znamionowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż pionowy lub poziomy

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik na przewód lub szynoprzewód bez wykonywania dodatkowych zmian w torze pierwotnym. To ułatwia montaż w istniejących rozdzielnicach i skraca czas wdrożenia układu pomiarowego.

Przekładnia 150/5 umożliwia przekształcenie wysokiego prądu pierwotnego na standardowy prąd wtórny 5 A, wykorzystywany przez urządzenia kontrolne i pomiarowe. Rozwiązanie wspiera monitoring obciążenia, kontrolę zużycia energii i diagnostykę instalacji.

Klasa dokładności 1, moc 1,5 VA, praca przy 50÷60 Hz oraz maksymalne napięcie 0,66 kV AC pozwalają stosować przekładnik w typowych układach pomiarowych automatyki budynkowej i przemysłowej. Zgodność z IEC 60044-1 ułatwia dobór urządzenia do instalacji wymagających uporządkowanych standardów technicznych.
Przekładnik prądowy TO-150-5 Przekładnik prądowy TO-150-5 Przekładnik prądowy TO-150-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do pomiaru prądu w jednej fazie instalacji.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Izolacja testowana napięciem przebicia 3 kV przez 1 minutę.

Praca w rozdzielnicach

Praca w rozdzielnicach

Stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnątrz obudów elektrycznych.

TO-150-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-150-5

Poznaj inne zalety TO-150-5

Widoczna dzielona konstrukcja obudowy umożliwia rozpięcie przekładnika i założenie go wokół przewodu lub szynoprzewodu.

Centralny otwór P1/P2 jest elementem, przez który przeprowadzany jest mierzony przewód prądowy.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2 do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego.

Widoczne elementy śrubowe służą do zamknięcia i skręcenia przekładnika po założeniu na przewód.

Kształt obudowy i punkty mocujące są przystosowane do stabilnego montażu na tablicy w pozycji pionowej lub poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
3 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-32 mm
Szerokość otworu
0-21 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F