automatyka domowa i przemysłowa

TO-2000-5

Przekładnik prądowy TO-2000-5

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 2000/5 A

Przekładnik prądowy TO-2000-5

Dlaczego warto wybrać TO-2000-5?

Przekładnia 2000/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Jednofazowy pomiar prądu

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 10 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż pionowy lub poziomy

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik na przewód lub szynoprzewód bez pełnego demontażu toru prądowego. To ułatwia modernizację rozdzielnic, skraca czas instalacji i ogranicza przestoje w systemach pomiarowych automatyki budynkowej oraz przemysłowej.

Stała przekładnia prądowa 2000/5 umożliwia odwzorowanie dużego prądu pierwotnego na standardowy prąd wtórny 5 A. Dzięki temu przekładnik może współpracować z urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi przystosowanymi do typowych wejść prądowych.

Klasa dokładności 0,5 oraz moc 10 VA wspierają wiarygodny pomiar i analizę obciążenia w instalacjach elektrycznych. Urządzenie pomaga budować systemy monitorowania zużycia energii, kontroli pracy obwodów i diagnostyki obciążeń.
Przekładnik prądowy TO-2000-5 Przekładnik prądowy TO-2000-5 Przekładnik prądowy TO-2000-5
Pomiar pośredni

Pomiar pośredni

Umożliwia bezpieczne dopasowanie dużych prądów do wejść pomiarowych.

Montaż w rozdzielnicy

Montaż w rozdzielnicy

Przystosowany do pracy tablicowej w pozycji pionowej lub poziomej.

Zastosowanie profesjonalne

Zastosowanie profesjonalne

Odpowiedni do systemów kontroli, liczników i monitorowania energii.

TO-2000-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-2000-5

Poznaj inne zalety TO-2000-5

Widoczna dzielona obudowa umożliwia rozpięcie przekładnika i objęcie przewodu lub szynoprzewodu podczas montażu.

Centralny otwór P1/P2 jest przeznaczony do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem pierwotnym.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe obwodu wtórnego do podłączenia urządzenia pomiarowego lub kontrolnego.

Widoczne elementy skręcające stabilizują zamknięty przekładnik po założeniu na przewód lub szynoprzewód.

Na urządzeniu widoczne są oznaczenia toru pierwotnego i wtórnego, ułatwiające prawidłową orientację oraz podłączenie.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
2000 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wysokość otworu
0-121 mm
Szerokość otworu
0-80 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F