automatyka domowa i przemysłowa

TO-200-5

Przekładnik prądowy TO-200-5

Przekładnik prądowy TO-200-5 z otwieranym rdzeniem

Przekładnik prądowy TO-200-5

Dlaczego warto wybrać TO-200-5?

Otwierany rdzeń pomiarowy

Przekładnia prądowa 200/5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 1,5 VA

Prąd wtórny nominalny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Napięcie pracy do 0,66 kV

Zaciski śrubowe S1/S2 4 mm²

Montaż pionowy lub poziomy

Budowa z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik na przewód lub szynoprzewód bez typowego przewlekania toru prądowego przez zamknięty element. To istotna zaleta przy modernizacji tablic, rozbudowie układów pomiarowych oraz pracach serwisowych w istniejących instalacjach.

Przekładnia 200/5 A umożliwia sprowadzenie wysokiego prądu pierwotnego do standardowej wartości wtórnej 5 A, przystosowanej do urządzeń kontrolnych i pomiarowych. Ułatwia to dobór aparatury pomiarowej oraz integrację z licznikami, analizatorami i systemami monitorowania energii.

Klasa 0,5 wspiera wiarygodny pomiar prądu w instalacjach wymagających kontroli obciążenia i rozliczalnego monitorowania parametrów elektrycznych. Dzięki temu przekładnik sprawdza się w automatyce budynkowej i przemysłowej, gdzie znaczenie ma stabilność wskazań oraz powtarzalność pomiaru.
Przekładnik prądowy TO-200-5 Przekładnik prądowy TO-200-5 Przekładnik prądowy TO-200-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przystosowany do pomiaru prądu w jednym torze instalacji.

Standard IP20

Standard IP20

Odpowiedni do zabudowy w chronionych rozdzielnicach i tablicach.

Stabilna izolacja

Stabilna izolacja

Napięcie przebicia izolacji wynosi 3 kV przez 1 minutę.

TO-200-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-200-5

Poznaj inne zalety TO-200-5

Widoczna konstrukcja przekładnika umożliwia rozpięcie rdzenia i założenie urządzenia na przewód lub szynoprzewód podczas montażu.

Centralny otwór w obudowie jest przeznaczony do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem po stronie pierwotnej.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2 do podłączenia obwodu pomiarowego przewodem do 4 mm².

Widoczne śruby służą do rozpięcia, zamknięcia i stabilnego skręcenia przekładnika po założeniu na tor prądowy.

Forma obudowy jest przystosowana do instalacji na tablicy, w położeniu pionowym albo poziomym, zależnie od układu zabudowy.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
200 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-32 mm
Szerokość otworu
0-21 mm
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F