automatyka domowa i przemysłowa

TO-300-5

Przekładnik prądowy TO-300-5

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 300/5 A

Przekładnik prądowy TO-300-5

Dlaczego warto wybrać TO-300-5?

Jednofazowy przekładnik prądowy

Otwierany rdzeń pomiarowy

Przekładnia znamionowa 300/5 A

Klasa dokładności 0,5

Moc znamionowa 1,5 VA

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Montaż pionowy lub poziomy

Zaciski śrubowe 4 mm²

Dzielona konstrukcja rdzenia pozwala założyć przekładnik na przewód lub szynoprzewód w istniejącej instalacji. Ułatwia to rozbudowę układów pomiarowych i skraca czas prac montażowych w rozdzielnicach oraz systemach automatyki.

Przekładnia 300/5 A umożliwia odwzorowanie wysokiego prądu pierwotnego na standardowy prąd wtórny 5 A. Dzięki klasie dokładności 0,5 urządzenie dobrze sprawdza się przy współpracy z licznikami, analizatorami i aparaturą kontrolną.

Parametry takie jak maksymalne napięcie pracy 0,66 kV AC, napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min oraz współczynnik bezpieczeństwa FS < 5 wspierają bezpieczne zastosowanie w profesjonalnych układach pomiarowych.
Przekładnik prądowy TO-300-5 Przekładnik prądowy TO-300-5 Przekładnik prądowy TO-300-5
Pomiar prądu

Pomiar prądu

Przekształca duży prąd na standardowy sygnał pomiarowy 5 A.

Łatwy montaż

Łatwy montaż

Otwierany rdzeń ułatwia instalację w istniejących rozdzielnicach.

Profesjonalne zastosowanie

Profesjonalne zastosowanie

Przeznaczony do układów kontrolnych, pomiarowych i automatyki.

TO-300-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-300-5

Poznaj inne zalety TO-300-5

Widoczna obudowa urządzenia jest przystosowana do montażu tablicowego w rozdzielnicach i szafach elektrycznych.

Na zewnątrz widoczna jest konstrukcja umożliwiająca rozpięcie przekładnika i założenie go na przewód lub szynoprzewód.

Centralny otwór P1/P2 służy do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem przez przekładnik.

Widoczne zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie uzwojenia wtórnego do urządzenia pomiarowego lub kontrolnego.

Elementy skręcające stabilizują zamknięcie przekładnika po założeniu na przewód, ograniczając ryzyko poluzowania.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
300 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-32 mm
Szerokość otworu
0-21 mm
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F