automatyka domowa i przemysłowa

TO-4000-5

Przekładnik prądowy TO-4000-5

Przekładnik prądowy TO-4000-5 z otwieranym rdzeniem

Przekładnik prądowy TO-4000-5

Dlaczego warto wybrać TO-4000-5?

Przekładnia prądowa 4000/5

Otwierany rdzeń montażowy

Klasa dokładności 0,5

Moc wyjściowa 10 VA

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Napięcie pracy 0,66 kV AC

Montaż pionowy lub poziomy

Zaciski śrubowe S1/S2

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem umożliwia założenie przekładnika na istniejący przewód lub szynoprzewód. To praktyczne rozwiązanie podczas modernizacji rozdzielnic i układów pomiarowych, ponieważ ogranicza konieczność przebudowy toru prądowego i ułatwia integrację z aparaturą pomiarową.

Przekładnia 4000/5 pozwala zamienić bardzo duży prąd pierwotny na standardowy sygnał wtórny 5 A, przystosowany do liczników, analizatorów i urządzeń kontrolnych. Ułatwia to monitorowanie obciążeń oraz prowadzenie pomiarów w instalacjach przemysłowych i budynkowych.

Klasa dokładności 0,5 wspiera wiarygodny pomiar parametrów prądowych w systemach nadzoru energii. Dzięki temu przekładnik może być stosowany tam, gdzie ważna jest precyzja odczytu, stabilność działania i poprawna współpraca z urządzeniami pomiarowymi.
Przekładnik prądowy TO-4000-5 Przekładnik prądowy TO-4000-5 Przekładnik prądowy TO-4000-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do pomiaru prądu w jednym torze fazowym.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Izolacja badana napięciem przebicia 3 kV przez 1 minutę.

Praca w rozdzielnicach

Praca w rozdzielnicach

Stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnątrz obudów elektrycznych.

TO-4000-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-4000-5

Poznaj inne zalety TO-4000-5

Widoczna dzielona konstrukcja obudowy umożliwia rozchylenie rdzenia i założenie przekładnika na przewód lub szynoprzewód.

Centralny otwór P1/P2 jest miejscem prowadzenia przewodu z mierzonym prądem, widocznym od frontu urządzenia.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe uzwojenia wtórnego do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego.

Widoczne elementy skręcające służą do zamknięcia i unieruchomienia przekładnika po założeniu na tor prądowy.

Konstrukcja przystosowana jest do montażu w tablicy lub rozdzielnicy, w pozycji pionowej albo poziomej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
4000 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wysokość otworu
0-163 mm
Szerokość otworu
0-80 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F