automatyka domowa i przemysłowa

TO-600-5

Przekładnik prądowy TO-600-5

Przekładnik prądowy TO-600-5 z otwieranym rdzeniem 600/5 A

Przekładnik prądowy TO-600-5

Dlaczego warto wybrać TO-600-5?

Przekładnia prądowa 600/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 0,5

Moc pomiarowa 2,5 VA

Prąd wtórny nominalny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Maksymalne napięcie 0,66 kV AC

Zaciski śrubowe S1/S2 4 mm²

Montaż pionowy lub poziomy

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik na przewód lub szynoprzewód bez klasycznego przekładania toru prądowego przez zamknięty rdzeń. Ułatwia to doposażenie istniejących rozdzielnic i systemów pomiarowych, skraca czas instalacji oraz ogranicza ingerencję w układ elektryczny.

Przekładnia 600/5 A umożliwia przekształcenie wysokiego prądu pierwotnego na standardowy sygnał wtórny 5 A, zgodny z wieloma urządzeniami pomiarowymi. Klasa dokładności 0,5 wspiera wiarygodne monitorowanie obciążenia, kontrolę zużycia energii i analizę pracy instalacji.

Zaciski S1/S2 służą do podłączenia obwodu wtórnego do licznika, analizatora lub urządzenia kontrolnego. Parametry izolacji, współczynnik bezpieczeństwa FS < 5 oraz zalecenie uziemienia zacisku S2 pomagają budować poprawny i bezpieczny układ pomiarowy w aplikacjach budynkowych i przemysłowych.
Przekładnik prądowy TO-600-5 Przekładnik prądowy TO-600-5 Przekładnik prądowy TO-600-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do pomiaru prądu w jednym torze instalacji.

Profesjonalna aparatura

Profesjonalna aparatura

Do liczników, analizatorów i urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Zakres pracy

Zakres pracy

Działa w temperaturze od -25 do 40°C.

TO-600-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TO-600-5

Poznaj inne zalety TO-600-5

Widoczna konstrukcja dzielona umożliwia rozpięcie przekładnika i objęcie przewodu lub szynoprzewodu podczas montażu.

Duży otwór przelotowy w korpusie jest miejscem prowadzenia przewodu z mierzonym prądem pierwotnym.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1 i S2 do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego.

Widoczne elementy śrubowe służą do rozpięcia, zamknięcia i stabilnego skręcenia przekładnika po założeniu.

Kształt obudowy i układ mocowania są przystosowane do instalacji w tablicach oraz rozdzielnicach elektrycznych.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
600 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-80 mm
Szerokość otworu
0-50 mm
Klasa dokładności
0,5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F