automatyka domowa i przemysłowa

TOM-125-5

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-125-5

Miniaturowy przekładnik prądowy 125/5 A z otwieranym rdzeniem

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-125-5

Dlaczego warto wybrać TOM-125-5?

Przekładnia prądowa 125/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Jednofazowy tor pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc znamionowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Prąd wtórny 5 A

Stopień ochrony IP20

Montaż na szynie lub przewodzie

Budowa z otwieranym rdzeniem umożliwia objęcie przewodu pomiarowego bez konieczności jego rozpinania. To istotna zaleta podczas modernizacji instalacji, rozbudowy pomiarów lub doposażania rozdzielnic, gdzie ograniczenie przestojów i szybki montaż mają duże znaczenie.

Przekładnia 125/5 pozwala zamienić prąd pierwotny na standardowy prąd wtórny 5 A, odpowiedni dla wielu urządzeń kontrolnych i pomiarowych. Ułatwia to integrację przekładnika z licznikami, analizatorami parametrów sieci oraz systemami nadzoru obciążeń.

TOM-125-5 umożliwia pomiar prądu bez prowadzenia dużego natężenia bezpośrednio przez wejścia aparatury pomiarowej. Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2, izolacja testowana napięciem 2 kV przez 1 minutę oraz praca zgodna z IEC 60044-1 wspierają niezawodność układu pomiarowego.
Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-125-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-125-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-125-5
Pomiar pośredni

Pomiar pośredni

Dostosowuje duże prądy do zakresów urządzeń pomiarowych.

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja

Ułatwia montaż w rozdzielnicach o ograniczonej przestrzeni.

Zastosowanie techniczne

Zastosowanie techniczne

Do układów pomiarowych w automatyce budynkowej i przemysłowej.

TOM-125-5 – wizualizacja urządzenia

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-125-5

Poznaj inne zalety TOM-125-5

Kompaktowa obudowa o wymiarach 45 × 67 × 35 mm ułatwia umieszczenie przekładnika w ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy lub szafy pomiarowej.

Widoczna konstrukcja dzielona pozwala otworzyć przekładnik i założyć go na przewód, co upraszcza montaż w istniejących instalacjach.

Centralny otwór pomiarowy o średnicy fi 22 mm jest przeznaczony do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem pierwotnym.

Przyłącze wtórne S1/S2 wykonane jest w formie przewodów, które służą do podłączenia obwodu pomiarowego urządzenia kontrolnego lub pomiarowego.

Kształt obudowy jest przystosowany do montażu na szynie lub bezpośrednio na przewodzie, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
125 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wysokość otworu
0-24 mm
Szerokość otworu
0-23 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F