automatyka domowa i przemysłowa

TOM-150-5

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-150-5

Miniaturowy przekładnik prądowy 150/5 A z otwieranym rdzeniem

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-150-5

Dlaczego warto wybrać TOM-150-5?

Przekładnia 150/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Jednofazowa konstrukcja

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Prąd wtórny 5 A

Montaż na szynie lub przewodzie

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem umożliwia założenie przekładnika na przewód z mierzonym prądem bez ingerencji w główny tor prądowy. To istotna przewaga podczas modernizacji rozdzielnic, rozbudowy układów pomiarowych oraz integracji z istniejącymi instalacjami automatyki, ponieważ ogranicza czas prac montażowych i ryzyko przestojów.

Model TOM-150-5 przekształca prąd pierwotny o wartości znamionowej 150 A na standardowy prąd wtórny 5 A. Dzięki temu może współpracować z urządzeniami kontrolnymi i pomiarowymi przystosowanymi do niższych wartości wejściowych, co ułatwia bezpieczne monitorowanie obciążeń w instalacjach budynkowych i przemysłowych.

Miniaturowe wymiary 45 × 67 × 35 mm oraz otwór o średnicy 22 mm pozwalają stosować przekładnik w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Urządzenie nadaje się do szaf sterowniczych i rozdzielnic, gdzie ważna jest precyzyjna organizacja aparatury pomiarowej oraz łatwy dostęp serwisowy.
Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-150-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-150-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-150-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przystosowany do kontroli prądu w jednofazowych torach instalacji.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Izolacja badana napięciem 2 kV przez 1 minutę.

Standard pomiarowy

Standard pomiarowy

Prąd wtórny 5 A ułatwia współpracę z aparaturą pomiarową.

TOM-150-5 – wizualizacja urządzenia

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-150-5

Poznaj inne zalety TOM-150-5

Z zewnątrz widoczna jest kompaktowa obudowa przekładnika o wymiarach 45 × 67 × 35 mm, przeznaczona do montażu w rozdzielnicach i szafach elektrycznych.

Bryła urządzenia ma konstrukcję z otwieranym rdzeniem, co można pokazać na zdjęciu jako element umożliwiający objęcie przewodu pomiarowego bez jego przecinania.

Na froncie urządzenia widoczny jest przelotowy otwór na przewód z mierzonym prądem, o średnicy 22 mm.

Urządzenie posiada widoczne przyłącze wtórne w formie przewodu S1/S2, przeznaczone do podłączenia obwodu pomiarowego.

Konstrukcja pozwala na montaż na szynie lub bezpośrednio na przewodzie, co może być widoczne w prezentacji produktu i instalacji.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Przyłącze obwodu wtórnego
Kabel
Wysokość otworu
0-24 mm
Szerokość otworu
0-23 mm
Klasa dokładności
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F