automatyka domowa i przemysłowa

TOM-200-5

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-200-5

Miniaturowy przekładnik prądowy 200/5 A z otwieranym rdzeniem

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-200-5

Dlaczego warto wybrać TOM-200-5?

Przekładnia prądowa 200/5 A

Jednofazowy układ pomiarowy

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 1,5 VA

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Montaż na szynie lub przewodzie

Stopień ochrony IP20

Dzielona konstrukcja rdzenia pozwala założyć przekładnik na przewód z mierzonym prądem bez rozpinania toru głównego. To istotna przewaga przy modernizacji rozdzielnic, serwisie instalacji oraz doposażaniu systemów pomiarowych w obiektach przemysłowych i budynkowych.

Przekładnia 200/5 A umożliwia przekształcenie wysokiego prądu pierwotnego na standardowy sygnał wtórny 5 A. Dzięki temu urządzenie może współpracować z aparaturą kontrolną i pomiarową przystosowaną do niższych, bezpieczniejszych zakresów prądowych.

Miniaturowe wymiary 45 × 67 × 35 mm ułatwiają montaż w ograniczonej przestrzeni rozdzielnic i szaf sterowniczych. Kompaktowa budowa pomaga zachować porządek instalacji, szczególnie w układach z wieloma punktami pomiaru energii lub obciążenia.
Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-200-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-200-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-200-5
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa 1 wspiera wiarygodny odczyt prądu.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Izolacja testowana napięciem 2 kV przez minutę.

Standard przemysłowy

Standard przemysłowy

Parametry zgodne z IEC 60044-1.

TOM-200-5 – wizualizacja urządzenia

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-200-5

Poznaj inne zalety TOM-200-5

Kompaktowa obudowa o wymiarach 45 × 67 × 35 mm jest widoczna z zewnątrz i ułatwia zabudowę w ciasnych przestrzeniach instalacyjnych.

Zewnętrznie widoczna dzielona konstrukcja umożliwia rozchylenie przekładnika i założenie go na przewód prowadzony przez otwór pomiarowy.

Centralny otwór pomiarowy o średnicy fi 22 mm służy do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem pierwotnym.

Widoczne przewodowe przyłącze obwodu wtórnego S1/S2 pozwala podłączyć przekładnik do urządzenia kontrolnego lub pomiarowego.

Konstrukcja urządzenia jest przystosowana do montażu na szynie lub bezpośrednio na przewodzie w torze pomiarowym.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
200 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Kabel
Wysokość otworu
0-24 mm
Szerokość otworu
0-23 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F