automatyka domowa i przemysłowa

TOM-250-5

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-250-5

Miniaturowy przekładnik prądowy 250/5 A z otwieranym rdzeniem

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-250-5

Dlaczego warto wybrać TOM-250-5?

Przekładnia 250/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Jednofazowy tor pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc znamionowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Napięcie pracy 0,66 kV AC

Stopień ochrony IP20

Montaż na szynie lub przewodzie

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala objąć mierzony przewód bez jego przecinania lub odłączania. To istotna zaleta przy modernizacji rozdzielnic, doposażaniu systemów pomiaru energii oraz pracach serwisowych, gdzie liczy się szybki montaż i ograniczenie przestojów instalacji.

Przekładnik przekształca prąd pierwotny o dużym natężeniu na standardowy prąd wtórny 5 A, kompatybilny z wieloma urządzeniami kontrolnymi i pomiarowymi. Ułatwia to integrację z licznikami, miernikami oraz systemami nadzoru obciążenia.

Miniaturowe wymiary 45 × 67 × 35 mm oraz otwór o średnicy 22 mm pozwalają zastosować urządzenie w ograniczonej przestrzeni montażowej. To praktyczne rozwiązanie do rozdzielnic i szaf sterowniczych, w których ważna jest oszczędność miejsca.
Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-250-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-250-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-250-5
Pomiar prądu

Pomiar prądu

Do współpracy z urządzeniami kontrolnymi i pomiarowymi.

Bezpieczna eksploatacja

Bezpieczna eksploatacja

Współczynnik bezpieczeństwa FS ≤ 2 ogranicza ryzyko po stronie wtórnej.

Standard IEC

Standard IEC

Parametry odniesione do normy IEC 60044-1.

TOM-250-5 – wizualizacja urządzenia

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-250-5

Poznaj inne zalety TOM-250-5

Kompaktowa obudowa o wymiarach 45 × 67 × 35 mm umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Widoczna konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik bezpośrednio na przewód pomiarowy.

Centralny otwór pomiarowy o średnicy fi 22 mm jest przeznaczony do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem.

Przyłącze wtórne wykonane jako przewody S1 i S2 służy do podłączenia obwodu pomiarowego urządzenia kontrolnego.

Konstrukcja urządzenia jest przystosowana do montażu na szynie lub bezpośrednio przy przewodzie pomiarowym.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Kabel
Wysokość otworu
0-24 mm
Szerokość otworu
0-23 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F