automatyka domowa i przemysłowa

TOM-400-5

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-5

Miniaturowy przekładnik prądowy 400/5 A z otwieranym rdzeniem

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-5

Dlaczego warto wybrać TOM-400-5?

Przekładnia prądowa 400/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 1,5 VA

Prąd wtórny nominalny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Napięcie pracy 0,66 kV AC

Montaż na szynie lub przewodzie

Stopień ochrony IP20

Budowa z otwieranym rdzeniem pozwala objąć przewód pomiarowy przez główny otwór przekładnika, co ułatwia instalację w rozdzielnicach i modernizowanych układach pomiarowych. To szczególnie korzystne w aplikacjach, w których liczy się sprawne wdrożenie pomiaru bez rozbudowanej przebudowy toru prądowego.

Przekładnia 400/5 A umożliwia przekształcenie dużego prądu pierwotnego na wartość dopasowaną do typowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. Dzięki temu przekładnik może pracować jako element systemu monitorowania energii, pomiaru obciążeń oraz integracji z licznikami i analizatorami parametrów sieci.

Klasa dokładności 1, moc 1,5 VA oraz praca w zakresie 50÷60 Hz zapewniają parametry odpowiednie do stabilnego pomiaru prądu w instalacjach niskiego napięcia. Urządzenie wspiera kontrolę zużycia energii, diagnostykę obciążeń i niezawodne działanie systemów automatyki przemysłowej oraz budynkowej.
Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przystosowany do pomiaru prądu w jednej fazie instalacji.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Obniża duży prąd do wartości odpowiedniej dla aparatury pomiarowej.

Zastosowanie techniczne

Zastosowanie techniczne

Do liczników, kontroli obciążeń i monitorowania energii.

TOM-400-5 – wizualizacja urządzenia

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-5

Poznaj inne zalety TOM-400-5

Kompaktowa obudowa o wymiarach 58 × 86 × 43 mm jest przystosowana do montażu w rozdzielnicach i szafach elektrycznych.

Widoczna dzielona konstrukcja obudowy umożliwia otwarcie rdzenia i założenie przekładnika na mierzony przewód.

Przez główny otwór przekładnika przeprowadzany jest przewód z mierzonym prądem; średnica otworu wynosi 34 mm.

Na zewnątrz znajdują się przewodowe przyłącza uzwojenia wtórnego S1/S2 do podłączenia obwodu pomiarowego.

Kształt urządzenia jest przystosowany do montażu na szynie lub bezpośrednio na przewodzie pomiarowym.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Kabel
Wysokość otworu
0-36 mm
Szerokość otworu
0-36 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F