automatyka domowa i przemysłowa

TOM-600-5

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-600-5

Miniaturowy przekładnik prądowy 600/5 A z otwieranym rdzeniem

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-600-5

Dlaczego warto wybrać TOM-600-5?

Przekładnia 600/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 1,5 VA

Prąd wtórny 5 A

Częstotliwość 50–60 Hz

Montaż na szynie lub przewodzie

Stopień ochrony IP20

Norma IEC 60044-1

Budowa z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik na istniejący przewód pomiarowy bez rozpinania głównego toru prądowego. To ułatwia modernizację rozdzielnic, doposażanie układów licznikowych i skraca czas prac instalacyjnych w obiektach przemysłowych oraz budynkowych.

Przekładnia 600/5 umożliwia przekształcenie wysokiego prądu pierwotnego na standardowy prąd wtórny 5 A. Dzięki temu urządzenia kontrolne i pomiarowe mogą bezpiecznie analizować obciążenie instalacji, wspierając monitoring energii, kontrolę procesów i ocenę pracy odbiorników.

Klasa dokładności 1 oraz praca w częstotliwości 50÷60 Hz sprawiają, że TOM-600-5 nadaje się do typowych obwodów pomiarowych w automatyce i energetyce obiektowej. Stabilne parametry ułatwiają integrację z licznikami, analizatorami i urządzeniami nadzoru.
Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-600-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-600-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-600-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przystosowany do jednofazowych obwodów pomiarowych.

Bezpieczna eksploatacja

Bezpieczna eksploatacja

FS ≤ 2 i izolacja 2 kV/1 min.

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

Do liczników, analizatorów i układów kontroli.

TOM-600-5 – wizualizacja urządzenia

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-600-5

Poznaj inne zalety TOM-600-5

Widoczna kompaktowa obudowa przekładnika ma wymiary 58 × 86 × 43 mm i stopień ochrony IP20.

Z zewnątrz widoczna jest dzielona konstrukcja umożliwiająca otwarcie przekładnika i założenie go na przewód.

Centralny otwór o średnicy fi 34 mm służy do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem.

Na obudowie dostępne są wyprowadzenia obwodu wtórnego S1 i S2 do połączenia z urządzeniem pomiarowym.

Forma obudowy i otwór pomiarowy pozwalają zamontować przekładnik na przewodzie albo szynie prądowej.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
600 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Kabel
Wysokość otworu
0-36 mm
Szerokość otworu
0-36 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F