automatyka domowa i przemysłowa

TP-250-5

Przekładnik prądowy TP-250-5

Trójfazowy przekładnik prądowy 250/5 A

Przekładnik prądowy TP-250-5

Dlaczego warto wybrać TP-250-5?

Przekładnia prądowa 250/5 A

Trójfazowa konstrukcja 3 w 1

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 2,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Montaż DIN, tablica, przewód

Zaciski śrubowe 4 mm²

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja 3-fazowa 3 w 1 umożliwia realizację pośredniego pomiaru prądów trójfazowych przy użyciu jednego urządzenia. Rozwiązanie zmniejsza liczbę oddzielnych elementów pomiarowych, porządkuje zabudowę rozdzielnicy i ułatwia integrację z układami monitorowania energii.

Budowa przekładnika pozwala na montaż bezpośrednio na wyjściach rozłączników mocy, takich jak ABB Isomax, Merlin Gerin NS oraz konstrukcje analogiczne. To ułatwia modernizację i skraca czas instalacji, szczególnie w rozdzielnicach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Prąd wtórny nominalny 5 A zapewnia kompatybilność z wieloma urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi stosowanymi w automatyce oraz energetyce. Przekładnia 250/5 A umożliwia bezpieczne przeniesienie informacji o wysokim prądzie pierwotnym do obwodu pomiarowego.
Przekładnik prądowy TP-250-5 Przekładnik prądowy TP-250-5 Przekładnik prądowy TP-250-5
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa 1 wspiera wiarygodny pomiar w układach kontrolnych.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Izolacja testowana napięciem 3 kV przez 1 minutę.

Elastyczny montaż

Elastyczny montaż

Praca w pozycji pionowej lub poziomej.

TP-250-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TP-250-5

Poznaj inne zalety TP-250-5

Widoczna zwarta obudowa mieści trzy tory pomiarowe w jednej konstrukcji, przeznaczonej do zabudowy w rozdzielnicy.

Na froncie urządzenia widoczne są przelotowe otwory pomiarowe P1/P2 o wymiarach 22 mm x 26 mm dla przewodów prądowych.

Zewnętrzne zaciski śrubowe S1/S2 umożliwiają podłączenie obwodu wtórnego przewodem do 4 mm².

Konstrukcja urządzenia umożliwia widoczny montaż na szynie DIN, a także instalację na tablicy lub przewodzie.

Obudowa ma wymiary 76,5 mm x 74 mm x 80 mm, co ułatwia rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
3
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-21 mm
Szerokość otworu
0-15 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F