automatyka domowa i przemysłowa

TP-400-5

Przekładnik prądowy TP-400-5

Trójfazowy przekładnik prądowy 400/5 A

Przekładnik prądowy TP-400-5

Dlaczego warto wybrać TP-400-5?

Przekładnia 400/5 A

Trójfazowa konstrukcja 3 w 1

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 2,5 VA

Prąd wtórny 5 A

Montaż DIN, tablica, przewód

Zaciski śrubowe 4 mm²

Stopień ochrony IP20

TP-400-5 integruje trzy przekładniki prądowe w jednej obudowie, co upraszcza budowę układów pomiarowych w instalacjach trójfazowych. Takie rozwiązanie zmniejsza liczbę montowanych elementów, porządkuje okablowanie w rozdzielnicy i ułatwia realizację pomiaru prądu dla systemów monitorowania energii, automatyki budynkowej oraz przemysłowej.

Konstrukcja urządzenia pozwala na montaż bezpośrednio na wyjściach rozłączników mocy, między innymi ABB Isomax, Merlin Gerin NS oraz rozwiązań analogicznych. Dzięki temu przekładnik pomaga ograniczyć czas instalacji i lepiej wykorzystać przestrzeń w rozdzielnicy, co jest istotne w profesjonalnych systemach zasilania i pomiaru.

Przekładnia 400/5 A umożliwia współpracę z typową aparaturą pomiarową i kontrolną przystosowaną do wejść prądowych 5 A. Pozwala to bezpiecznie realizować pośredni pomiar dużych prądów, bez prowadzenia pełnego prądu obciążenia przez urządzenia pomiarowe, co zwiększa funkcjonalność i bezpieczeństwo układu.
Przekładnik prądowy TP-400-5 Przekładnik prądowy TP-400-5 Przekładnik prądowy TP-400-5
Dokładny pomiar

Dokładny pomiar

Klasa 1 wspiera wiarygodny pomiar prądu.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Izolacja badana napięciem 3 kV przez minutę.

Elastyczny montaż

Elastyczny montaż

Instalacja pionowa lub pozioma w rozdzielnicy.

TP-400-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TP-400-5

Poznaj inne zalety TP-400-5

Widoczna z zewnątrz obudowa mieści trzy tory pomiarowe w jednym module, przeznaczonym do pracy w rozdzielnicach elektrycznych.

Na froncie urządzenia znajdują się otwory pomiarowe dla przewodów lub szyn, każdy o wymiarze 31 mm x 31 mm.

Zewnętrzne zaciski śrubowe służą do podłączenia obwodów wtórnych przekładnika przewodami o przekroju do 4 mm².

Obudowa jest przystosowana do instalacji na szynie DIN, a także do montażu na tablicy lub przewodzie.

Na urządzeniu widoczne są oznaczenia P1/P2 oraz S1/S2, ułatwiające identyfikację kierunku pomiaru i podłączeń.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
3,75 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
3
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-31 mm
Szerokość otworu
0-31 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F