automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-1-40

Monitor zużycia energii 1 fazowy ENERGY-1

ENERGY-1 – jednofazowy monitor zużycia energii Wi-Fi

Monitor zużycia energii 1 fazowy ENERGY-1

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-1-40?

Pomiar 1-fazowy do 40 A

Wi-Fi 2,4 GHz i chmura F&F

Montaż na szynie TH-35

Dokładność miernika 1%, dokładność przekładnika 0,5%

Przekładnik otwierany w zestawie

Telemetria przez aplikację i przeglądarkę

Obsługa różnych planów taryfowych

Powiadomienia o przekroczeniach parametrów

Pobór mocy poniżej 2 W

ENERGY-1 przesyła dane bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi 2,4 GHz i chmurę F&F, dzięki czemu użytkownik może analizować parametry instalacji w aplikacji FOX lub przez przeglądarkę internetową. To wygodne rozwiązanie do nadzoru zużycia energii bez konieczności stosowania dodatkowej magistrali komunikacyjnej.

W zestawie znajduje się miniaturowy, otwierany przekładnik prądowy 40 A do przewodu o średnicy maksymalnie 10 mm. Umożliwia on pomiar bez ingerencji w przewody prądowe, co przyspiesza montaż i ułatwia doposażenie istniejącej instalacji w funkcję monitoringu energii.

Urządzenie rejestruje wartości średnie, minimalne i maksymalne, udostępnia historię pomiarów oraz pozwala obliczać zużycie energii dla różnych planów taryfowych. Dane można eksportować do arkuszy kalkulacyjnych, co ułatwia porównywanie kosztów, wykrywanie anomalii i optymalizację pracy odbiorników.
Monitor zużycia energii 1 fazowy ENERGY-1 Monitor zużycia energii 1 fazowy ENERGY-1 Monitor zużycia energii 1 fazowy ENERGY-1
Zdalny dostęp

Zdalny dostęp

Odczyt danych lokalnie lub przez chmurę F&F.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Obudowa 1 moduł pasuje do rozdzielnic TH-35.

Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Dokładność miernika 1% wspiera wiarygodną analizę energii.

WI-MEF-1-40 – wizualizacja urządzenia

Monitor zużycia energii 1 fazowy ENERGY-1

Poznaj inne zalety WI-MEF-1-40

Kompaktowa obudowa o szerokości jednego modułu jest przeznaczona do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania i pomiaru napięcia w instalacji jednofazowej.

Dolny rząd zacisków służy do podłączenia przekładnika prądowego dostarczonego wraz z monitorem.

Front urządzenia zawiera kontrolki sygnalizujące status pracy, obecność napięcia oraz impulsy poboru energii.

Widoczny przycisk RESET umożliwia wykonanie procedury przywracania ustawień zgodnie z instrukcją urządzenia.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Liczba faz
Jednofazowe
Prąd znamionowy (In)
40 A
Maksymalny prąd (Imax)
40 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
2 W
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Szerokość
18 mm
Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Klasa dokładności
B
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F