automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-3-100SET

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-100 z lampką LK-BZ-3

Trójfazowy monitor energii Wi-Fi z lampką sygnalizacyjną

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-100 z lampką LK-BZ-3

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-3-100SET?

Pomiar trójfazowy do 100 A

Łączność Wi-Fi 2,4 GHz

Dostęp przez aplikację FOX

Historia pomiarów online

Przekładniki otwierane w zestawie

Montaż na szynie DIN

Dokładność miernika 1%, dokładność przekładnika 0,5%

Sygnalizacja trzech faz LED

Stopień ochrony IP20

ENERGY-3-100 udostępnia bieżące i archiwalne dane pomiarowe w aplikacji mobilnej FOX oraz przez przeglądarkę internetową. Użytkownik może kontrolować pobór mocy, zużycie energii, prądy i napięcia bez konieczności lokalnego odczytu w rozdzielnicy. To ułatwia optymalizację kosztów energii, wykrywanie nietypowych obciążeń oraz ocenę pracy wybranych odbiorników.

W zestawie znajdują się miniaturowe, otwierane przekładniki prądowe 100 A, które zapina się na mierzonych przewodach. Takie rozwiązanie ogranicza ingerencję w przewody prądowe i przyspiesza montaż w rozdzielnicy, przy zachowaniu dokładnego pomiaru parametrów instalacji 3-fazowej.

Lampka LK-BZ-3 sygnalizuje obecność napięcia w każdej fazie za pomocą diod LED, a szeregowe zabezpieczenie wkładkami topikowymi 5×20 mm pomaga chronić obwód przed skutkami nadmiernego prądu. Dzięki temu zestaw poprawia czytelność stanu zasilania i wspiera bezpieczną obsługę instalacji.
Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-100 z lampką LK-BZ-3 Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-100 z lampką LK-BZ-3 Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-100 z lampką LK-BZ-3
Pomiar energii

Pomiar energii

Rejestruje zużycie oraz parametry sieci trójfazowej.

Zdalny dostęp

Zdalny dostęp

Dane dostępne w aplikacji i przeglądarce.

Sygnalizacja faz

Sygnalizacja faz

Lampka pokazuje obecność napięcia każdej fazy.

WI-MEF-3-100SET – wizualizacja urządzenia

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-100 z lampką LK-BZ-3

Poznaj inne zalety WI-MEF-3-100SET

Monitor ma obudowę o szerokości 2 modułów, a lampka LK-BZ-3 zajmuje 1 moduł, przeznaczone do montażu w rozdzielnicy.

Na obudowach widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilania, obwodów pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Front lampki LK-BZ-3 wyposażono w trzy zielone kontrolki, które optycznie sygnalizują obecność napięcia w poszczególnych fazach.

Monitor ENERGY-3-100 posiada antenę widoczną przy obudowie, związaną z bezprzewodową komunikacją w sieci Wi-Fi.

W zestawie znajdują się miniaturowe przekładniki prądowe z obudową otwieraną, przeznaczone do zapięcia na mierzonych przewodach.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Prąd znamionowy (In)
100 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
2 W
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Szerokość
35 mm
Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Klasa dokładności
B
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F