automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-3-200SET

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-200 z lampką LK-BZ-3

Trójfazowy monitor energii Wi-Fi z lampką kontrolną

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-200 z lampką LK-BZ-3

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-3-200SET?

Trójfazowy pomiar energii

Zakres pomiarowy do 200 A

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Dostęp przez aplikację i przeglądarkę

Montaż na szynie DIN

Przekładniki otwierane w zestawie

Pomiar napięcia, prądu i mocy

Lampka sygnalizacyjna trzech faz

Stopień ochrony IP20

Monitor ENERGY-3-200 przesyła dane przez domową sieć Wi-Fi i chmurę F&F, zapewniając dostęp do pomiarów z aplikacji lub przeglądarki internetowej. Użytkownik może sprawdzać zużycie, moc, prąd i napięcie bez obecności przy rozdzielnicy, co ułatwia kontrolę kosztów energii oraz bieżącą diagnostykę instalacji.

Urządzenie pracuje jako trójfazowy, dwukierunkowy monitor energii, dlatego nadaje się do nadzoru instalacji fotowoltaicznych. Pozwala obserwować parametry sieci i analizować przepływ energii, co wspiera bardziej świadome zarządzanie produkcją oraz zużyciem w budynku.

Lampka kontrolna LK-BZ-3 sygnalizuje obecność napięcia w trzech fazach za pomocą diod LED. Zastosowanie wkładek topikowych 5×20 mm umożliwia bezpieczne odłączenie obwodu w razie awarii lub podczas prac serwisowych, a jednocześnie pozwala ograniczyć liczbę modułów potrzebnych w rozdzielnicy.
Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-200 z lampką LK-BZ-3 Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-200 z lampką LK-BZ-3 Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-200 z lampką LK-BZ-3
Zdalny nadzór

Zdalny nadzór

Dostęp do danych energetycznych z aplikacji lub przeglądarki.

Instalacja trójfazowa

Instalacja trójfazowa

Praca w sieci 3×230/400 V AC, 4-przewodowej.

Bezpieczna sygnalizacja

Bezpieczna sygnalizacja

LK-BZ-3 pokazuje stan faz i wspiera zabezpieczenie obwodów.

WI-MEF-3-200SET – wizualizacja urządzenia

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-200 z lampką LK-BZ-3

Poznaj inne zalety WI-MEF-3-200SET

Monitor ENERGY-3-200 ma obudowę do montażu w rozdzielnicy, o szerokości 2 modułów i wymiarach 90 × 35 × 85 mm z anteną.

Na obudowie monitora znajduje się antena umożliwiająca bezprzewodową komunikację Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz.

Urządzenie wyposażono w widoczne zaciski śrubowe do podłączenia przewodów, przystosowane do przewodów typu linka i drut.

Lampka kontrolna posiada trzy zielone diody LED widoczne na froncie, wskazujące obecność napięcia w poszczególnych fazach.

Elementy zestawu są przystosowane do montażu na standardowej szynie TH-35 w skrzynce rozdzielczej.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Pobór mocy
2 W
Maksymalny prąd (Imax)
200 A
Prąd znamionowy (In)
200 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F