automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-3-40

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY 3

Trójfazowy monitor energii Wi-Fi do instalacji domowych

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY 3

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-3-40?

Pomiar trójfazowy 3×230/400 V AC

Pomiar 2-kierunkowy energii

Zakres pomiarowy do 40 A

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Dostęp przez aplikację i przeglądarkę

Montaż na szynie TH-35

Dokładność miernika 1%

Obsługa REST API i MQTT

W zestawie 3 przekładniki o dokładności 0,5%

ENERGY 3 mierzy energię w układzie trójfazowym i obsługuje pomiar dwukierunkowy, dlatego dobrze sprawdza się przy nadzorze instalacji fotowoltaicznych. Użytkownik może analizować zarówno pobór energii, jak i przepływ związany z produkcją, co ułatwia ocenę pracy instalacji oraz kontrolę kosztów.

Dane pomiarowe są dostępne przez aplikację FOX lub przeglądarkę internetową, a komunikacja odbywa się przez Wi-Fi i chmurę F&F. Umożliwia to wygodne monitorowanie parametrów sieci z dowolnego miejsca, bez konieczności fizycznego dostępu do rozdzielnicy.

Obsługa REST API oraz MQTT pozwala włączyć monitor do zewnętrznych systemów, w tym Home Assistant. Dzięki temu pomiary energii mogą stać się elementem szerszej automatyzacji budynku, analizy zużycia i scenariuszy wspierających oszczędność energii.
Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY 3 Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY 3 Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY 3
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Dokładność miernika 1% wspiera wiarygodną analizę zużycia energii.

Zdalny dostęp

Zdalny dostęp

Podgląd danych możliwy przez aplikację FOX lub przeglądarkę internetową.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Obudowa 2 moduły ułatwia instalację w domowej rozdzielnicy.

WI-MEF-3-40 – wizualizacja urządzenia

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY 3

Poznaj inne zalety WI-MEF-3-40

Urządzenie ma kompaktową obudowę rozdzielczą o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu w szafie elektrycznej.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, pomiaru napięcia oraz przewodów przekładników prądowych.

Na froncie znajduje się przycisk RESET wykorzystywany podczas obsługi serwisowej i przywracania dostępu do urządzenia.

Panel przedni wyposażono w kontrolki STATUS oraz L1, L2, L3 informujące o stanie pracy, napięciu i impulsach energii.

Konstrukcja obudowy pozwala zamocować monitor bezpośrednio na standardowej szynie TH-35 w rozdzielnicy elektrycznej.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Prąd znamionowy (In)
40 A
Maksymalny prąd (Imax)
40 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
2 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Szerokość
35 mm
Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Klasa dokładności
B
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

WI-MEF-1-16-P
WI-MEF-1-16-P

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F