automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-3-40SET

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY 3 z lampką LK-BZ-3

Zestaw ENERGY 3 Wi-Fi do monitorowania energii

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY 3 z lampką LK-BZ-3

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-3-40SET?

Trójfazowy pomiar energii do 40 A

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Dostęp przez aplikację i przeglądarkę

Montaż na szynie DIN 35 mm

Nieinwazyjne przekładniki prądowe w zestawie

Dokładność miernika 1%, dokładność przekładnika 0,5%

Rejestracja wartości min, max, średnich

Sygnalizacja faz 3×LED

Stopień ochrony IP20

ENERGY 3 monitoruje napięcie, prąd, moc i zużycie energii w instalacji trójfazowej. Rejestracja wartości średnich, minimalnych i maksymalnych ułatwia analizę obciążenia, wykrywanie przekroczeń oraz ocenę pracy urządzeń energochłonnych, takich jak pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne.

Komunikacja przez domową sieć Wi-Fi oraz chmurę F&F pozwala sprawdzać dane pomiarowe z aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Użytkownik otrzymuje wygodny podgląd bieżących i historycznych pomiarów bez konieczności odczytu przy rozdzielnicy.

Połączenie licznika ENERGY 3 z lampką LK-BZ-3 zapewnia jednocześnie pomiar parametrów instalacji oraz optyczną kontrolę obecności napięcia w fazach. Wkładki topikowe 5×20 mm w lampce wspierają bezpieczne odłączanie obwodu podczas awarii lub prac serwisowych.
Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY 3 z lampką LK-BZ-3 Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY 3 z lampką LK-BZ-3 Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY 3 z lampką LK-BZ-3
Pomiar 3-fazowy

Pomiar 3-fazowy

Do nadzoru instalacji trójfazowych i wybranych obwodów domowych.

Łączność Wi-Fi

Łączność Wi-Fi

Bezprzewodowy dostęp do danych przez aplikację lub przeglądarkę.

Sygnalizacja faz

Sygnalizacja faz

Trzy diody LED ułatwiają szybką ocenę obecności napięcia.

WI-MEF-3-40SET – wizualizacja urządzenia

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY 3 z lampką LK-BZ-3

Poznaj inne zalety WI-MEF-3-40SET

Monitor ENERGY 3 ma obudowę o szerokości 2 modułów, a lampka LK-BZ-3 1 modułu. Oba elementy są przystosowane do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35 mm.

Na obudowach znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów instalacyjnych. W monitorze przewidziano przyłącza dla linki 2,5 mm² i drutu 4,0 mm², a w lampce zaciski 2,5 mm².

ENERGY 3 jest wyposażony w widoczną antenę związaną z komunikacją Wi-Fi. Wymiary urządzenia podane są razem z anteną: 90 × 35 × 85 mm.

Lampka LK-BZ-3 G ma trzy zielone wskaźniki LED na froncie. Każda dioda sygnalizuje obecność napięcia za bezpiecznikiem w odpowiedniej fazie.

Na lampce LK-BZ-3 znajdują się oprawki dla wkładek topikowych 5×20 mm. Wkładki umożliwiają zabezpieczenie obwodu i są montowane w oprawkach urządzenia.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Prąd znamionowy (In)
40 A
Maksymalny prąd (Imax)
40 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
2 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Szerokość
35 mm
Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Klasa dokładności
B
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F