automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-3-OPTI-200

Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-200

Trójfazowy monitor energii Wi-Fi do kontroli zużycia i parametrów sieci

Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-200

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-3-OPTI-200?

Pomiar 3-fazowy, 4-przewodowy

Zakres pomiarowy do 200 A

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Zdalny dostęp przez chmurę F&F

Aplikacja Android i iOS

Obsługa REST API i MQTT

Montaż na szynie TH-35

Trzy otwierane przekładniki w zestawie

Temperatura pracy -20÷50°C

Urządzenie mierzy zużycie energii, napięcie, prąd i moc w instalacji 3-fazowej. Rejestracja wartości średnich, minimalnych i maksymalnych pozwala szybko analizować obciążenie obwodów, kontrolować jakość zasilania oraz wykrywać przekroczenia poboru mocy lub poziomu napięć.

Dane z licznika są dostępne przez aplikację FOX, przeglądarkę internetową i chmurę F&F. Użytkownik może wygodnie sprawdzać bieżące odczyty oraz historię zużycia energii, co wspiera kontrolę kosztów, optymalizację pracy urządzeń i planowanie oszczędności.

Obsługa REST API oraz MQTT umożliwia podłączenie monitora do zewnętrznych systemów, w tym Home Assistant. Dzięki temu Energy-3-OPTI-200 może stać się elementem rozbudowanej automatyki domowej lub technicznej, wspierając analizę danych i automatyzację procesów zależnych od zużycia energii.
Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-200 Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-200 Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-200
Dokładny pomiar

Dokładny pomiar

Miernik 1%, przekładniki pomiarowe 0,5%.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Zużycie własne urządzenia nie przekracza 2 W.

Bezpieczna eksploatacja

Bezpieczna eksploatacja

Stopień ochrony IP20 do montażu w rozdzielnicy.

WI-MEF-3-OPTI-200 – wizualizacja urządzenia

Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-200

Poznaj inne zalety WI-MEF-3-OPTI-200

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na górnym rzędzie obudowy znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia torów L1, L2, L3 oraz przewodu neutralnego N.

Dolny rząd zacisków śrubowych służy do podłączenia przekładników pomiarowych dla faz L1, L2 i L3.

Na froncie urządzenia znajduje się przycisk RESET, wykorzystywany m.in. podczas procedur przywracania dostępu i ponownej konfiguracji.

Front wyposażono w kontrolkę STATUS oraz trzy diody L1, L2 i L3 sygnalizujące obecność napięcia i impulsy poboru energii.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Prąd znamionowy (In)
200 A
Maksymalny prąd (Imax)
200 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
2 W
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Szerokość
35 mm
Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F