automatyka domowa i przemysłowa

WI-MODBUS-D

Modbus Energy integrator liczników energii

Integrator liczników energii Modbus Energy Wi-Fi

Modbus Energy integrator liczników energii

Dlaczego warto wybrać WI-MODBUS-D?

Integracja liczników F&F Modbus RTU

Transmisja Wi-Fi 2,4 GHz

Wyjście RS485 do licznika

Zasilanie 165–265 V AC

Montaż DIN, szerokość 18 mm

Pobór mocy do 2 W

Praca od -20 do 50°C

Dostęp przez aplikację i przeglądarkę

Stopień ochrony IP20

Integrator rozszerza funkcje liczników energii F&F o zapis oraz czytelną prezentację zużycia energii i parametrów sieci. Użytkownik może analizować wartości bieżące, średnie, minimalne i maksymalne, co ułatwia ocenę obciążenia instalacji oraz identyfikację nieprawidłowości.

Dane z licznika są dostępne przez aplikację mobilną Fox, przeglądarkę internetową oraz chmurę F&F. Takie rozwiązanie pozwala monitorować instalację lokalnie i zdalnie, bez konieczności fizycznej obecności przy rozdzielnicy, a aplikacje dla Android i iOS są udostępniane bezpłatnie.

Obudowa o szerokości jednego modułu umożliwia montaż na szynie TH-35 w standardowej skrzynce rozdzielczej. Urządzenie zajmuje tylko jedno pole, dlatego łatwo dodać je do istniejącej instalacji pomiarowej bez znaczącej przebudowy rozdzielni.
Modbus Energy integrator liczników energii Modbus Energy integrator liczników energii Modbus Energy integrator liczników energii
Zdalny nadzór

Zdalny nadzór

Dostęp do pomiarów z aplikacji, przeglądarki i chmury F&F.

Precyzyjna analiza

Precyzyjna analiza

Rejestruje kluczowe parametry sieci oraz historię zużycia energii.

Łatwa instalacja

Łatwa instalacja

Montaż na szynie DIN i zasilanie bezpośrednio z 230 V AC.

WI-MODBUS-D – wizualizacja urządzenia

Modbus Energy integrator liczników energii

Poznaj inne zalety WI-MODBUS-D

Urządzenie ma kompaktową obudowę rozdzielczą o szerokości jednego modułu, przystosowaną do montażu na szynie TH-35.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodu fazowego L oraz neutralnego N zasilania sieciowego.

Widoczne zaciski A i B służą do połączenia interfejsu RS485 z wyjściami komunikacyjnymi podłączonego licznika energii.

Na panelu przednim znajduje się przycisk RESET, wykorzystywany między innymi podczas procedury przywracania ustawień dostępu.

Front urządzenia wyposażono w diody sygnalizacyjne, w tym STATUS, DATA i ERROR, informujące o stanie pracy oraz komunikacji.

Materiały dodatkowe

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX

FOX - moduł: INTEGRATOR LICZNIKÓW F&F do chmury FOX - długa wersja filmu. Konfiguracja.

FOX - MEF - telemetria dla firm

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Dwukierunkowy
Nie
Ochrona nadprądowa
Nie
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia strony wtórnej
Inne
Znamionowy pobór energii elektrycznej
1,2 mA
Interfejs strony pierwotnej
RS-485
Interfejs strony wtórnej
Inne
Separacja galwaniczna
Aktywny
Prędkość transmisji
0 kb/s

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F