automatyka domowa i przemysłowa

WI-R1S1-D

Przekaźnik jednokanałowy SINGLE SWITCH-D

Jednokanałowy przekaźnik Wi-Fi na szynę DIN

Przekaźnik jednokanałowy SINGLE SWITCH-D

Dlaczego warto wybrać WI-R1S1-D?

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Styk przełączny NO/NC

Obciążenie rezystancyjne do 16 A

Zasilanie 165÷265 V AC

Obsługa MQTT i REST API

Aplikacja Android oraz iOS

Praca autonomiczna bez internetu

Moduł obsługuje zdalny dostęp przez polską chmurę F&F, sterowanie z aplikacji FOX, integrację z Google Home oraz komunikację przez MQTT i REST API. Dzięki temu może działać zarówno jako element prostego systemu smart home, jak i część bardziej rozbudowanej instalacji z Home Assistant lub innymi platformami automatyki.

Wbudowany zegar RTC z podtrzymaniem oraz lokalna kopia ustawień pozwalają realizować programatory czasowe również bez dostępu do internetu. To zwiększa niezawodność automatyzacji oświetlenia i innych obwodów, ponieważ zaplanowane działania nie są uzależnione wyłącznie od połączenia z chmurą.

Wyjście przekaźnikowe ze stykiem normalnie otwartym i zamkniętym zapewnia większą swobodę projektowania instalacji niż standardowy styk zwierny. Rozwiązanie sprawdza się przy sterowaniu pojedynczym obwodem, logice przełączania oraz zastosowaniach w oświetleniu, wentylacji, ogrzewaniu czy układach bramowych.
Przekaźnik jednokanałowy SINGLE SWITCH-D Przekaźnik jednokanałowy SINGLE SWITCH-D Przekaźnik jednokanałowy SINGLE SWITCH-D
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Obudowa 1S oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

Zdalna obsługa

Zdalna obsługa

Sterowanie obwodem z aplikacji mobilnej FOX.

Elastyczna integracja

Elastyczna integracja

Obsługa MQTT i REST API rozszerza możliwości systemu.

WI-R1S1-D – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik jednokanałowy SINGLE SWITCH-D

Poznaj inne zalety WI-R1S1-D

Urządzenie ma kompaktową obudowę rozdzielnicową o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu na szynie TH-35.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia lokalnego sterowania oraz wyjścia przekaźnikowego.

Na froncie znajduje się przycisk PROG używany podczas konfiguracji oraz procedury przywracania ustawień fabrycznych.

Front urządzenia wyposażono w diodę STATUS sygnalizującą tryb pracy, połączenie Wi-Fi oraz stan konfiguracji sterownika.

Na obudowie znajdują się oznaczenia zacisków, w tym zasilania, wejścia sterującego oraz styków COM, NC i NO.

Materiały dodatkowe

FOX - moduł: SWITCH & ENERGY i FOX DOUBLE SWITCH. Pojedynczy i dwukanałowy przekaźnik wifi.

FOX - moduł: HERMETIC BOX - sterowanie wifi, przekaźnik jednokanałowy z wejściem sterującymi

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Pobór mocy
2 W
Liczba przekaźników
1
Numer RAL (zbliżony)
2003
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Do ściemniacza
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F