automatyka domowa i przemysłowa

WI-R1S1-H

Przekaźnik Wi-FI w obudowie hermetycznej - HERMETIC BOX

Hermetyczny przekaźnik Wi-Fi 230 V do zdalnego sterowania obwodem

Przekaźnik Wi-FI w obudowie hermetycznej - HERMETIC BOX

Dlaczego warto wybrać WI-R1S1-H?

Jednokanałowy przekaźnik Wi-Fi 230 V

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy na ścianie

Obciążenie do 16 A AC-1

Zasilanie 165–265 V AC

Łączność Wi-Fi 2,4 GHz

Zewnętrzna antena dla większego zasięgu

REST API do integracji

Temperatura pracy od -30 do 45°C

Obudowa o stopniu ochrony IP65 umożliwia stosowanie przekaźnika w instalacjach narażonych na wilgoć i warunki zewnętrzne. Dzięki montażowi natynkowemu moduł można wykorzystać przy sterowaniu oświetleniem ogrodowym, bramą zasilaną odpowiednim obwodem, pompą lub innym odbiornikiem, zachowując zabezpieczenie obudowy przy poprawnym montażu przewodów i frontu.

Przekaźnik można obsługiwać z bezpłatnej aplikacji FOX dla systemów Android i iOS, lokalnie lub zdalnie przez chmurę F&F. Programatory czasowe, astronomiczne oraz integracja z kalendarzami internetowymi pozwalają automatycznie uruchamiać odbiorniki o określonych porach, co zwiększa komfort i pomaga ograniczać niepotrzebne zużycie energii.

Wbudowany zegar z podtrzymaniem oraz lokalna kopia programu pracy umożliwiają wykonywanie zaprogramowanych zadań także bez aktualnego połączenia z siecią Wi-Fi. Obsługa REST API pozwala włączyć urządzenie do innych systemów automatyki domowej, a współpraca z Asystentem Google umożliwia wygodne sterowanie głosowe.
Przekaźnik Wi-FI w obudowie hermetycznej - HERMETIC BOX Przekaźnik Wi-FI w obudowie hermetycznej - HERMETIC BOX Przekaźnik Wi-FI w obudowie hermetycznej - HERMETIC BOX
Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie

Obsługa odbiornika przez aplikację, Wi-Fi i chmurę F&F.

Odporna obudowa

Odporna obudowa

Hermetyczna konstrukcja IP65 do montażu natynkowego.

Elastyczna automatyzacja

Elastyczna automatyzacja

Harmonogramy, kalendarze i REST API wspierają integrację.

WI-R1S1-H – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik Wi-FI w obudowie hermetycznej - HERMETIC BOX

Poznaj inne zalety WI-R1S1-H

Widoczny korpus urządzenia ma formę kompaktowej puszki hermetycznej przeznaczonej do montażu natynkowego. Obudowa zapewnia stopień ochrony IP65 przy prawidłowym zamknięciu i uszczelnieniu przewodów.

Przednia pokrywa jest elementem zamykającym obudowę i wymaga odpowiedniego dokręcenia, aby zachować hermetyczność. Dostęp do elementów wewnętrznych znajduje się dopiero po jej otwarciu.

Na obudowie widoczne są przepusty kablowe umożliwiające wprowadzenie przewodów. Ich prawidłowe zaciśnięcie ma znaczenie dla odporności urządzenia na penetrację wilgoci.

Urządzenie posiada widoczną antenę zewnętrzną, która wspiera zasięg połączenia Wi-Fi. Zalecany jest montaż z gniazdem anteny skierowanym w dół dla lepszej ochrony przed wilgocią.

Obudowa jest przystosowana do montażu naściennego przy użyciu dwóch wkrętów. Rozmieszczenie otworów montażowych wynika z konstrukcji puszki i ułatwia stabilne zamocowanie modułu.

Materiały dodatkowe

FOX - moduł: SWITCH & ENERGY i FOX DOUBLE SWITCH. Pojedynczy i dwukanałowy przekaźnik wifi.

FOX - moduł: HERMETIC BOX - sterowanie wifi, przekaźnik jednokanałowy z wejściem sterującymi

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Do ściemniacza
Nie
Do przycisku impulsowego
Nie
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do łącznika
Nie
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Pobór mocy
2 W
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Liczba przekaźników
1
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przezroczysty
Nie
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP65

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F