automatyka domowa i przemysłowa

WI-R1S1-P

Przekaźnik Wi-Fi do puszki 230 V SWITCH & ENERGY

Przekaźnik Wi-Fi 230 V z pomiarem energii

Przekaźnik Wi-Fi do puszki 230 V SWITCH & ENERGY

Dlaczego warto wybrać WI-R1S1-P?

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Przekaźnik nieseparowany 1-kanałowy 230 V

Obciążenie znamionowe 10 A

Pomiar parametrów sieci

Aplikacja FOX Android i iOS

Dostęp przez chmurę F&F

Integracja Google Home

Montaż w puszce Ø60

Obsługa REST API i MQTT

Urządzenie łączy funkcję przekaźnika 230 V z monitorowaniem napięcia, prądu, mocy oraz energii. Pozwala nie tylko włączać i wyłączać odbiornik, ale też analizować jego pracę i zużycie energii w instalacji smart home wifi.

Przekaźnik można obsługiwać przez aplikację mobilną, lokalny przycisk sterujący oraz zdalnie przez chmurę F&F. Wbudowany zegar z podtrzymaniem i kopia programu pracy umożliwiają realizację harmonogramów również bez połączenia z Wi-Fi.

Obsługa Google, Google Home oraz REST API ułatwia połączenie modułu z innymi elementami automatyki domowej. To przewaga przy rozbudowie instalacji, w której wymagane jest bezprzewodowe sterowanie domem i integracja wielu urządzeń.
Przekaźnik Wi-Fi do puszki 230 V SWITCH & ENERGY Przekaźnik Wi-Fi do puszki 230 V SWITCH & ENERGY Przekaźnik Wi-Fi do puszki 230 V SWITCH & ENERGY
Do puszki instalacyjnej

Do puszki instalacyjnej

Montaż w puszce podtynkowej umożliwia umieszczenie modułu pod włącznikiem zachowując estetykę instalacji i wygodę obsługi.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy wynosi poniżej 1,2 W w czuwaniu.

Zabezpieczenie termiczne

Zabezpieczenie termiczne

Wbudowana ochrona wspiera bezpieczeństwo pracy przy wymagających obciążeniach.

WI-R1S1-P – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik Wi-Fi do puszki 230 V SWITCH & ENERGY

Poznaj inne zalety WI-R1S1-P

Moduł ma płaską, kompaktową obudowę o wysokości 20 mm, przystosowaną do montażu w puszce podtynkowej Ø60 mm.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wyjścia odbiornika oraz lokalnego wejścia sterującego.

Przy zaciskach znajdują się czytelne oznaczenia torów: S dla przycisku, N dla przewodu neutralnego, L dla fazy i R dla wyjścia.

Na przedniej części urządzenia znajduje się przycisk PROG, wykorzystywany podczas procedur konfiguracyjnych i przywracania dostępu.

Front urządzenia wyposażono w kontrolkę STATUS LED, która sygnalizuje między innymi tryb fabryczny oraz stan połączenia z Wi-Fi.

Materiały dodatkowe

FOX - moduł: SWITCH & ENERGY i FOX DOUBLE SWITCH. Pojedynczy i dwukanałowy przekaźnik wifi.

FOX - moduł: HERMETIC BOX - sterowanie wifi, przekaźnik jednokanałowy z wejściem sterującymi

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Do ściemniacza
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Liczba przekaźników
1
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
2003
Przezroczysty
Nie
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Pobór mocy
2 W
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F