automatyka domowa i przemysłowa

WI-R1S1P-P

Przekaźnik jednokanałowy Wi-Fi 230 V SINGLE SWITCH

Jednokanałowy przekaźnik Wi-Fi do puszki 230 V

Przekaźnik jednokanałowy Wi-Fi 230 V SINGLE SWITCH

Dlaczego warto wybrać WI-R1S1P-P?

Jednokanałowy przekaźnik Wi-Fi 230 V

Obciążalność do 16 A AC-1

Montaż w puszce Ø60

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Separowany styk wyjściowy NO

Sterowanie aplikacją FOX

Obsługa REST API

Wbudowane zabezpieczenie termiczne

Praca autonomiczna bez Wi-Fi

Moduł mieści się w standardowej puszce podtynkowej Ø60, dlatego pozwala dodać zdalne sterowanie do istniejącego obwodu oświetleniowego lub urządzenia bez wymiany osprzętu. To praktyczny sposób na wdrożenie automatyki domowej Wi-Fi przy zachowaniu tradycyjnego sterowania lokalnego.

FOX SINGLE SWITCH może być obsługiwany z aplikacji mobilnej, przez lokalny przycisk oraz za pomocą programatorów czasowych. Użytkownik może włączać i wyłączać odbiornik ręcznie, zdalnie lub automatycznie według harmonogramu, zwiększając komfort i ograniczając ryzyko pozostawienia włączonego urządzenia.

Obsługa REST API oraz integracja z Asystentem Google i Google Home ułatwiają włączenie modułu do szerszego systemu inteligentnego domu. Dzięki temu przekaźnik może współpracować z innymi elementami automatyki, scenami i harmonogramami, zapewniając elastyczne sterowanie pojedynczym obwodem.
Przekaźnik jednokanałowy Wi-Fi 230 V SINGLE SWITCH Przekaźnik jednokanałowy Wi-Fi 230 V SINGLE SWITCH Przekaźnik jednokanałowy Wi-Fi 230 V SINGLE SWITCH
Zasilanie 85–265 V AC

Zasilanie 85–265 V AC

Szeroki zakres napięcia dla instalacji 230 V.

Stopień ochrony IP20

Stopień ochrony IP20

Do montażu wewnątrz suchych pomieszczeń.

Aplikacja Android i iOS

Aplikacja Android i iOS

Bezpłatna obsługa z poziomu smartfona.

WI-R1S1P-P – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik jednokanałowy Wi-Fi 230 V SINGLE SWITCH

Poznaj inne zalety WI-R1S1P-P

Urządzenie ma niewielką, okrągłą obudowę przystosowaną do montażu w puszce podtynkowej Ø60, za osprzętem instalacyjnym.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz styków przekaźnika.

Front urządzenia wyposażono w przycisk PROG używany podczas procedur konfiguracyjnych i przywracania ustawień.

Na froncie znajduje się kontrolka STATUS LED sygnalizująca stan pracy modułu i połączenia z siecią Wi-Fi.

Widoczne opisy S, N, L, COM i NO ułatwiają identyfikację funkcji poszczególnych zacisków podczas montażu.

Materiały dodatkowe

FOX - moduł: SWITCH & ENERGY i FOX DOUBLE SWITCH. Pojedynczy i dwukanałowy przekaźnik wifi.

FOX - moduł: HERMETIC BOX - sterowanie wifi, przekaźnik jednokanałowy z wejściem sterującymi

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Do ściemniacza
Nie
Do przycisku impulsowego
Nie
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Numer RAL (zbliżony)
2003
Liczba przekaźników
1
Pobór mocy
2 W
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F