automatyka domowa i przemysłowa

WI-R2S2-P

Przekaźnik Wi-Fi dwukanałowy 230 V DOUBLE SWITCH

Dwukanałowy przekaźnik Wi-Fi 230 V do sterowania oświetleniem i urządzeniami

Przekaźnik Wi-Fi dwukanałowy 230 V DOUBLE SWITCH

Dlaczego warto wybrać WI-R2S2-P?

Dwa niezależne kanały 230 V

Obciążalność znamionowa 2×5 A

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Montaż w puszce Ø60

Aplikacja Android i iOS

Zdalny dostęp przez chmurę F&F

Obsługa REST API

Wbudowane zabezpieczenie termiczne

Praca autonomiczna bez Wi-Fi

Moduł umożliwia niezależne sterowanie dwoma odbiornikami lub dwoma obwodami oświetlenia. Dzięki obciążalności znamionowej 5 A na kanał pozwala wygodnie zautomatyzować typowe instalacje domowe, zachowując możliwość obsługi lokalnej z poziomu przycisków ściennych.

DOUBLE SWITCH współpracuje z aplikacją FOX, programatorami czasowymi oraz kalendarzami internetowymi. Użytkownik może planować działanie oświetlenia lub urządzeń zgodnie z harmonogramem dnia, co zwiększa komfort, poprawia kontrolę nad instalacją i pomaga ograniczać niepotrzebne zużycie energii.

Obsługa REST API, zdalny dostęp przez chmurę F&F oraz możliwość współpracy z Google Home ułatwiają włączenie modułu do szerszego systemu automatyki domowej. To przewaga dla instalacji, które mają być rozwijane etapami i zarządzane zarówno lokalnie, jak i zdalnie.
Przekaźnik Wi-Fi dwukanałowy 230 V DOUBLE SWITCH Przekaźnik Wi-Fi dwukanałowy 230 V DOUBLE SWITCH Przekaźnik Wi-Fi dwukanałowy 230 V DOUBLE SWITCH
Do oświetlenia

Do oświetlenia

Przeznaczony do sterowania obwodami światła i urządzeniami elektrycznymi.

Zdalna kontrola

Zdalna kontrola

Obsługa przez aplikację oraz dostęp przez chmurę F&F.

Łatwa modernizacja

Łatwa modernizacja

Montaż w puszce pozwala rozbudować istniejącą instalację.

WI-R2S2-P – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik Wi-Fi dwukanałowy 230 V DOUBLE SWITCH

Poznaj inne zalety WI-R2S2-P

Urządzenie ma niewielką, płaską obudowę o wysokości 20 mm, przystosowaną do montażu w puszce podtynkowej Ø60.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów instalacyjnych, przystosowane do przekroju 2,5 mm².

Złącza opisano symbolami S1, S2, N, L, R1 i R2, co ułatwia identyfikację wejść sterujących, zasilania i wyjść.

Na przedniej części modułu znajduje się przycisk PROG używany podczas procedur konfiguracyjnych i przywracania ustawień.

Front urządzenia wyposażono w diodową kontrolkę STATUS, która sygnalizuje stan pracy i połączenia modułu.

Materiały dodatkowe

FOX - moduł: SWITCH & ENERGY i FOX DOUBLE SWITCH. Pojedynczy i dwukanałowy przekaźnik wifi.

FOX - moduł: HERMETIC BOX - sterowanie wifi, przekaźnik jednokanałowy z wejściem sterującymi

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Do ściemniacza
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Liczba przekaźników
2
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
2003
Przezroczysty
Nie
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Pobór mocy
2,2 W
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F