automatyka domowa i przemysłowa

WI-STR1S2-P

Sterownik rolet Wi-Fi 230 V SHUTTER

Sterownik rolet Wi-Fi 230 V do systemu FOX

Sterownik rolet Wi-Fi 230 V SHUTTER

Dlaczego warto wybrać WI-STR1S2-P?

Sterowanie roletą 230 V AC

Silnik do 320 W

Łączność Wi-Fi 2,4 GHz

Aplikacja FOX Android i iOS

Zdalny dostęp przez chmurę F&F

Sterowanie kątem lameli

Programatory i kalendarze zdarzeń

Montaż w puszce Ø60

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Sterownik pozwala obsługiwać podnoszenie i opuszczanie rolety oraz ustawiać zadany poziom otwarcia z aplikacji, programatorów czasowych lub lokalnych przycisków. W przypadku żaluzji umożliwia także regulację nachylenia lameli, co daje większą kontrolę nad prywatnością, ilością światła i temperaturą w pomieszczeniu.

Aplikacja FOX umożliwia tworzenie harmonogramów pracy przesłon na określone godziny i dni oraz wykorzystanie kalendarzy internetowych. Rolety mogą samoczynnie pracować zgodnie z rytmem domowników, wspierać ochronę przed przegrzewaniem pomieszczeń albo symulować obecność podczas nieobecności użytkowników.

SHUTTER obsługuje zdalny dostęp przez chmurę F&F, sterowanie głosowe przez Asystenta Google i Google Home oraz REST API. Dzięki temu moduł może być częścią rozbudowanej automatyki domowej, a nie tylko niezależnym sterownikiem rolety.
Sterownik rolet Wi-Fi 230 V SHUTTER Sterownik rolet Wi-Fi 230 V SHUTTER Sterownik rolet Wi-Fi 230 V SHUTTER
Dopuszkowy montaż

Dopuszkowy montaż

Montaż w puszce podtynkowej umożliwia umieszczenie modułu pod przyciskami zachowując estetykę instalacji i wygodę obsługi.

Łączność bezprzewodowa

Łączność bezprzewodowa

Sterowanie przez Wi-Fi 2,4 GHz z aplikacji mobilnej FOX.

Praca autonomiczna

Praca autonomiczna

Wbudowany zegar i kopia programu wspierają działanie bez stałego Wi-Fi.

WI-STR1S2-P – wizualizacja urządzenia

Sterownik rolet Wi-Fi 230 V SHUTTER

Poznaj inne zalety WI-STR1S2-P

Urządzenie ma niewielką obudowę przeznaczoną do montażu w puszce podtynkowej Ø60 mm, co pozwala ukryć sterownik za przyciskami ściennymi.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść lokalnych oraz wyjść kierunkowych silnika rolety.

Front urządzenia wyposażono w przycisk PROG, używany podczas procedur konfiguracyjnych i przywracania ustawień fabrycznych.

Na froncie znajduje się kontrolka STATUS LED sygnalizująca stan pracy modułu, w tym tryb fabryczny i połączenie z siecią Wi-Fi.

Widoczne opisy S1, S2, L, N oraz kierunków góra i dół ułatwiają identyfikację przewodów podczas instalacji.

Materiały dodatkowe

FOX - moduł: SHUTTER. Sterowanie wifi. Sterownik do rolet i żaluzji. Sterowanie lamelami żaluzji.

FOX - funkcja: WYZWALACZE. Centralne sterowanie np. roletami

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Do ściemniacza
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Tak
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Liczba przekaźników
2
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
2003
Przezroczysty
Nie
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Pobór mocy
2,2 W
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F